smc as3000のおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
27件の「smc as3000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「as3000-03」、「smc as4000」、「smc スピコン」などの商品も取り扱っております。

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)



最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと) 最低使用圧力(MPa) 0.05 ニードル回転数 10 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
1個
1,565 税込1,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ワンタッチでロックが可能 調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。 ・設定に便利な開度表示目盛 ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。 ・低流量域での速度制御が容易 ・質量の速度制御が可能 ・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa) 0.05~1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 使用圧力(MPa) 0.05~1 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと) 最低使用圧力(MPa) 0.05 取付姿勢 流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。 ニードル回転数 10 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油 バルブ種類 その他バルブ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。 取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃) -10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa) 0.04 使用流体 一般鉱物性作動油 バルブ種類 流量制御弁
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃) -5~60(凍結なきこと)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

小形、軽量で省スペース配管を実現。
寸法A(mm) 25(max28.5) 寸法B(mm) 13.5 寸法C(mm) 11.2 寸法D(mm) 4.2 寸法E(mm) 3.5 寸法F(mm) 12 寸法G(mm) 19 寸法H(mm) 6.5 寸法I(Φmm) 3.2 寸法J(mm) M5×0.8 寸法K(mm) 8 仕様 メーターアウトタイプ トラスコ品番 112-3505 形状 ストレート 質量(g) 5.6 有効断面積(mm2) 自由流れ:0.8。制御流れ:0.7 接続口径(Rc) M5×8 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと) 最低使用圧力(MPa) 0.1 流量(L/min(ANR)) 自由流れ:53。制御流れ:47 ニードル回転数 10 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 適合シリンダチューブ内径(Φmm) 6~25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
6,563 税込7,219
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)