- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- smc as4000のおすすめ人気ランキング
smc as4000のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新25件の「smc as4000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 スピードコントローラー」、「12vスピードコントローラー」、「スピードコントロールバルブ」などの商品も取り扱っております。
スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
・ワンタッチでロックが可能
調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。
・設定に便利な開度表示目盛
ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。
・低流量域での速度制御が容易
・質量の速度制御が可能
・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル
ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
ニードル回転数
10
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
流量調整の優れたスピードコントローラです。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~1
使用温度範囲(℃)
5~60
使用温度範囲(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.05~1
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
その他バルブ
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)
-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
使用流体
一般鉱物性作動油
バルブ種類
流量制御弁
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。
取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
取付姿勢
流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。
ニードル回転数
10
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.1
形式
エルボ型
ボディサイズ
1/8、1/4
六角対辺(mm)
9
制御方式
メータアウト
シール方式
シール剤
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
寸法D(mm)
50
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
管接続口径
3/8
仕様
残圧廃気弁付
適合
シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm
質量(g)
225
流体
空気
ボディサイズ
1/2基準
有効断面積(mm2)
残圧廃気弁:0.8
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数
8
保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5
自由流れ流量(L/min[ANR])
1670
制御流れ流量(L/min[ANR])
1670
自由流れ有効断面積(mm2)
25.5
制御流れ有効断面積(mm2)
25.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
精度
±5% (フルスケール)
使用流体
空気
材質(キャップ)
アクリル
材質(樹脂部)
PBT
目盛角度
150°
表示圧力範囲(MPa)
0~0.8
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
流量制御弁
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
流量制御弁