- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- smc cdp-2のおすすめ人気ランキング
smc cdp-2のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新16件の「smc cdp-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイント用ピン」、「ブレーキプッシュロッド」、「二山クレビス形」などの商品も取り扱っております。
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
材質
炭素鋼
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XT250(3C5S)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質
SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。