- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- snc0.5のおすすめ人気ランキング
snc0.5のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新12件の「snc0.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rs485ケーブル」、「ボールペン 替え 芯 1801」、「rs485コネクタ」などの商品も取り扱っております。
ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.5
質量(g)
12.1
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
SNC-0.5芯
インク
エマルジョン
色数
3色
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
11.8×143.6
繰り返し・詰め替え
対応
材質
ウレタン(非成型)、ナイロン
質量(kg)
8.4
材質(キャスター)
ナイロン
張地
布、メッシュ
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×680×880~970、(背もたれ)W400×H450
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
460×440
総耐荷重(kg)
80
オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
導体サイズ(mm2)
0.5
線心数
1対
色(絶縁体)
黒-白
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
34以下
特性インピーダンス(Ω)
100±10(1MHz)
減衰量(dB/km)
17.8以下(1MHz)
仕上外径(Φmm)
約7
概算質量(kg/km)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペンです。独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現しました。1本で4色とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ。「ブレンシステム」を搭載した5機能ペンです。
品番
B4SAS88-BK
質量(g)
21.3
替芯
SNC-0.5芯
ボール径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
替え消しゴム
J(5個入)
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
適合
フリクションボール、フリクションボールノック
全長(mm)
111
材質(軸)
樹脂
最大径(Φmm)
6.0
商品タイプ
替芯
サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
「ブレンシステム」を採用し、ユーザーの潜在的な筆記ストレスを解消する事に成功。
紙とペン先の接触やペン内部の「振動(ブレ)」が、ペンを持つ指に伝わり、気づかないうちにストレスを与えていました。
「ブレンシステム」はストレスの原因でもある筆記振動を制御。ユーザーが気づいていない潜在的な不満を解消する事に成功しました。
方式
ノック式
全長(mm)
143.6
質量(g)
12.3
シリーズ
ブレン
最大径(Φmm)
11.8
入数
1本
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
太めのチューブで振動を制御し、ブレずに書ける機能を最大限に発揮するブレンの中芯。
繰り返し・詰め替え
対応
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
適合
スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7
全長(mm)
98
質量(g)
0.7
適合本体シリーズ名
スラリ3C、スラリ4C、スラリマルチ、デルガード+2C
最大径(Φmm)
3
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.7
質量(g)
12.1
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
SNC-0.7芯
インク
エマルジョン
色数
3色
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
11.8×143.6
繰り返し・詰め替え
対応
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
適合
フリクションボール多色タイプ
全長(mm)
87.5
適合本体シリーズ名
フリクションボール多色、フリクションボールスリム
最大径(Φmm)
3.6
先端ボール径(mm)
0.5
商品タイプ
替芯
線の太さ
極細
繰り返し・詰め替え
対応