sns-c110のおすすめ人気ランキング

2026/01/19更新
2件の「sns-c110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SNS」、「圧力スイッチ PS シリーズ」、「ガス用圧力スイッチ」などの商品も取り扱っております。
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用 付属品 1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個 質量(kg) 0.33 使用周囲温度(℃) -20~70 流体温度(℃) -20~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位 Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します 使用流体 空気 接点仕様 1c接点 質量(kg) 0.5 スイッチ マイクロスイッチ 周囲温度(℃) 5~60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
接続口径 G3/8 質量(g) 500 使用圧力(MPa) 0~0.8 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質 本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅 結線方式 リード線方式 リード線長さ(mm) 約500 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.83 表示圧力範囲(MPa) 0~1.0 使用温度範囲(℃) 5~60 質量(kg) 0.17 精度(%) F.S.±3 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.83 誤差 調圧指針:±0.05Mpa 繰返し精度 ±0.05Mpa(5~45℃) 応差(MPa) 0.07以下 接点方式 マイクロスイッチa接点(NO) 耐衝撃(m/s2) 9.8 取付方向 自由
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径 M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g) 約40 保護構造 IP40(IEC) 耐電圧 AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃) -10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久) 100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度 35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW) 通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護 装備 配線長 配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス) 最小 1digit(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体 空気・非腐食性気体 素子 拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径 Rc1/4 質量(kg) 0.15 形式 標準形 保護構造 IP40相当 接点構成 1ab 最高使用圧力(MPa) 0.8 配管方法 Rc1/4ねじ結合 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 エアおよび不活性ガス 目盛誤差 ±0.1MPa 保証耐圧力(MPa) 1.0 最小適合負荷 DC5V 160mA 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(但し凍結なきこと) 繰返し精度 ±0.05MPa 応差(MPa) 0.05以下 無誘導負荷(A) 抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05 誘導負荷(A) 誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体 空気および不活性ガス 接続口径 1/8 接点構成 1a 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体 空気 耐衝撃(m/s2) 9.8 表示圧力範囲(MPa) 0~1.0 最高使用圧力(MPa) 0.83 指示精度 F.S.±3% 使用温度範囲(℃) 5~60 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.83 質量(kg) 0.19 材質 (本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅 取付方向 自由 結線方式 DIN式コネクタ 繰返し精度 ±0.05MPa(5~45℃) 応差(MPa) 0.07以下 誤差 【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.57 接点構成 1ab 最高使用圧力(MPa) 1.0 スイッチ形状 マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン) 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.8 使用流体 圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲湿度(%RH) 90以下 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 亜鉛ダイキャスト 取付姿勢 任意 繰返し精度 設定圧力に対し±0.020MPa以内 応差(MPa) 0.1~0.49:応差0.049以内。0.5~0.8:応差0.078以内 許容動作頻度(回/分) 20 誘導負荷(A) 誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0。電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5 周囲温度(℃) -5~60℃(但し、凍結なきこと)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。 質量(g) 約100(ケーブル2m含む) 取付方式 垂直取付 使用温度範囲(℃) -10~50(凍結・結露なきこと) 電源(V) DC12~24±10%(リップル電圧10%(P-P)以下) ケーブル長(m) 2 精度 ±(1F.S.+1digit)at23℃ 表示方式 3 1/2桁LEDデジタル表示 材質(ケース) フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12 文字高(mm) 10 機能 スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック 消費電流(mA) 30以下 導体断面積(mm2) 0.18 測定流体 空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) コンパレータ出力 NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 使用環境 通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 表示更新周期 200ms ケース構造 屋内仕様(IP40 IEC規格) 保護回路 電源逆接続、コンパレータ過電流保護 材質(接液部) ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304 アナログ出力範囲 電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。 感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。 液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
取付 パネル取付(立型) 接続ねじ G3/8B 取出口 【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10 測定流体 気体又は液体(但し、凍結がないこと) 使用環境 通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 耐圧力性 圧力レンジの1.5倍 使用環境温度(℃) -20~60 精度 ±1%maxP.(達成計±1%F.S.) 測定精度 ±3%maxP.(達成計±3%F.S.) スイッチ マイクロスイッチ 材質(ケース) ADC12/黒色 構造 防滴形(IP43相当) 質量(kg) 約1
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様 マイクロスイッチ エスコ品番 EA153CG-43 使用圧力(MPa) 2~4 取付ねじ R(PT)3/8” 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 2~4 周囲温度(℃) 5~60
1個
7,470 税込8,217
翌日出荷