- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用アクセサリー
- spコネクトのおすすめ人気ランキング
spコネクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「spコネクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンパー カメラ」、「バイク ナビ 取り付け」、「バイク用 スマホケース」などの商品も取り扱っております。
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様
左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上
(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって25%強くリニューアル
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合
ユニバーサルインターフェース
セット内容
汎用貼り付けアダプター×1
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
スマートに、簡単に取り付けることができる、画期的なマウントが誕生しました。
このQuad Lock モーターサイクル・ハンドルバー・マウントは、スマートフォンやその他のデバイスを安全に、かつ見やすく取り付けることができる、新しいソリューションです。
スマートフォンホルダーが大きすぎて困ってますか?それでしたらこちらを是非お試しください。
すっきりとした外観に加え、ガラス繊維ナイロンとポリカーボネートで仕上げたボディは、振動や衝撃に対して非常に強く大切なスマートフォンを安心して固定することができます。
それでいて片手でワンタッチ、簡単に着脱ができ、縦にも横にも向きを変えられる、Quad Lock 機構をご体感ください。
iPhone 5シリーズ以降・Galaxy S7 edgeシリーズ以降のスマートフォンをお持ちの方は、専用のポリカーボネート製ケース(別売)がお勧めです。
それ以外のデバイスを取り付けたい場合には、強力な3M両面テープで固定ができる、ユニバーサルアダプター(別売)をお選びください。
・安全) 特許取得済 Dual Stage Locking Mount
・便利) ナビゲーションアプリを簡単にチェック
・スタイル) コンパクトなマウントサイズに、高級感のあるマット仕上げ・角度) 向きは縦・横いずれも可能
・Quad Lockケース、またはユニバーサルアダプターに対応(別売)
適合
モーターサイクル用マウント
適合径(Φmm)
22、25、28、32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
ボール径(inch)
1
バーハンドル車などに適合するクランプタイプステー。
前後左右、回転と全方向に動かせる自在ヘッド採用で角度調節もラクラク。
取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。
直径15mm~30mmに対応し、工具いらずで着脱が簡単。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クラッチ、ブレーキレバークランプに取り付けができるSP CLUTCH MOUNT に角度調節機能が付きました。
国産車の他、ハーレーダビッドソンにも取り付けできます。
付属ボルト(M6/UNC1/4インチ-20)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】
初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。
【安心・安全のロック機構】
独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。
【工具不要でボディ回転可能】
スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。
【アルミパーツを採用】
高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合
iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応
調節範囲(mm)
上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18
適合ハンドル径(Φmm)
Φ22~29対応
モトバンドルは、すぐに使用できるマウント/ケース/ウェザーカバーのセットです。(universalを除く)。様々な径のハンドルバーに取り付けできます。 (Φ22,2 / 25,4 / 28,6 / 31,7 mm、または0,875 / 1,0 / 1,125 / 1,25インチ)。マウントにはSP Connect独自の振動減衰システムを採用。航空機グレードのアルミ合金を使用しCNC切削加工で削り上げられたマウント。
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合
(クランプピッチ)30~32mm
パイプ径(Φmm)
22.2
パイプ長(mm)
(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
この製品は、スマートフォンのカメラセンサーへのダメージを、緩和するために開発されました。
モーターサイクルからの高周波振動の最大90%以上を低減、スマートフォンへのダメージを緩和。今まで以上に、安全にマウントします。
製品輸送やインフラストラクチャの振動技術を専門とする、受賞歴のあるエンジニアや科学者との、厳しい性能試験を経ています。そしてさらに、熱い想いをもったQuad Lockユーザーコミュニティの協力のおかげで、実際の走行シーンでもテストされ問題が発生しなかったことを確認しました。
精密に設計されたシリコン製グロメットと、デュアルシャーシサスペンションシステムが、スマートフォンのカメラ機能を保護します。
この衝撃吸収ダンパーには、既存のモーターサイクル用マウントに統合するために必要なものがすべて付属しており、すぐに取り付けることができます。
幅(mm)
60.3
高さ(mm)
23
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
全長(mm)
110以上
適合外径(Φmm)
22~29
適合幅(mm)
55~85
適合厚さ(mm)
6~18
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー
一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。
横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。
ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。
これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。
また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。
スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。
クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。
ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。
また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品
ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書
寸法(mm)
約162×65×39(突起含まず)
質量(g)
約165
電源
CR2032電池×2個(テスト用)
対応幅(mm)
スマホ:約55~85
適合パイプ径(Φmm)
約16~30(スペーサーにゴムシート使用)
LEDランプ
LED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
衝撃吸収&ワイヤレス充電3.0急速充電可能なバイク用スマホホルダー
デフサプライよりワイヤレス充電&衝撃吸収スマホホルダーが登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドより、デフサプライズよりDEF-MS4が登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
ワイヤレスチャージ3.0orUSB充電
QuickCharge3.0で急速充電にも対応しておりますので、バッテリーを消費しやすいアプリも充電を気にせず使うことが出来ます。
スマホホルダーの後ろから出ている配線はバッテリーもしくはアクセサリー電源に接続する事で充電可能!
電源スイッチがホルダー背面にあり、ワイヤレスチャージON、OFF、USBチャージONと3段階に選択できるようになっています。
対応スマートフォンサイズ
画面のインチが3.5~6.5インチまで適合します。
対応マウントバー
22mm、25.4mm(1インチ)、33mmなど様々なバーに対応しております
ミラージョイントバーが同梱
バーにスペースが無くても大丈夫。
同梱されているミラージョイントバーを使えば省スペースでスマートフォンフォルダーを設置できます。
入力電圧(V)
12~24
配線方式
1.5m ヒューズホルダー付き、クワガタ端子
色
ブラック
出力
ワイヤレス/ 15W、USB/ 18W
各種認証
IP66、CE、RoHS
電源スイッチの種類
ワイヤレス、OFF、USBの切り替え式
セット内容
ワイヤレスチャージ付きスマートフォンホルダー、ボールジョイント付きマウント、ミラージョイントバー、プラスチックスペーサー、六角レンチ、スペアヒューズ、タイラップ2本
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
バイクや自転車で走行の際の防振設計で衝撃吸収アンチバイブレーション機能のよりスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減します。
フレキシブルに動かすことが出来るボールジョイント。
バイクにマウントした時の角度がとても柔軟です。
耐防振設計で衝撃吸収・振動軽減でスマートフォン本体への振動によるダメージを軽減。
スマートフォンのサイズは4-7インチに対応しており、縦132mm~175mm、横68mm~85mm、厚み12mm~14mmとなります。
iPhone・androidスマートフォンケースに入れている場合は上記の数値を目安にしてください。
スマホホルダー取り付けは簡単付属のレンチでしっかりと固定てください。
長時間のサイクリングやツーリングをサポートする、スマホホルダーは、バイク用自転車用に設計しております。
ワンプッシュで取り付け可能ですので、取り外しが楽で手間いらず。
新作のスマホスタンドです。
用途バイク用・自転車用
特性
衝撃吸収
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様
左右調節幅(mm):58~68
タイプ
リジット(IH-400D)
仕上
ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部)
適合ハンドル
Φ22~Φ29
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
色
ブラック/レッド
質量(g)
145
アズワン品番
64-9553-31
適合寸法(mm)
(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)
適合クランプ
Φ22~29mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。
簡単にスマホをリリース可能
スマホの取り外しも簡単。
左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。
スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。
※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。
安心・安全な固定方法
スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。
ハンドルへのセッティングも簡単
ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。
ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。
ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。
ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。
様々な車種や取付方法に対応
マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。
オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。
ナビや位置情報ゲームに最適
スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。
位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。
※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容
ホルダー×1、マウント×1
材質
PC、TPU、シリコン、ナイロン
寸法(mm)
125×110×97
質量(g)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
色
ブラック
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー
材質
ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプ
スマートフォンタイプ
取付寸法(mm)
(アシストグリップ)20~25
適合幅(mm)
50~85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷