sp-20のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
1,971件の「sp-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーベリー選別機」、「40A グローブバルブ」、「キッツ バルブ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスピロー FYH(日本ピローブロック)ランキング1位
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

サスティンペダル SP-20 Casioランキング2位
より表情豊かに演奏できる2つのペダル(ダンパー、ソフト/ソステヌート)端子を搭載し、ステレオ出力端子を使えばステージ演奏にも活躍。 より表情豊かに演奏できる2つのペダル(ダンパー、ソフト/ソステヌート)端子を搭載し、ステレオ出力端子を使えばステージ演奏にも活躍。
1個
4,998税込5,498
7日以内出荷

耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)ランキング3位
1個
7,498税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)ランキング4位
UCSPはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレスピロー形ユニットタイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSP-S6
1個
9,198税込10,118
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


HARAX(ハラックス)タマゾロイ
ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。 磨きと選別が一連の作業で進行するので、処理能力は抜群です。 回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
仕様選別段階/7段階(増設可能)全長(mm)2130質量(kg)103全幅(mm)610全高(mm)1280処理能力250~300kg/hコンセントAC100V(アース付)
1台
949,800税込1,044,780
翌々日出荷


アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
1本
5,298税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数4
1本
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使用流体水・蒸気・空気・ガス・油使用温度範囲(℃)-10~220材質(キャップ)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
1個
8,998税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:弁当箱、パン、ごはん、トレーパック、ケーキ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:628×417×H42mm●重量:約1330g●耐熱温度:0~80℃●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●L×W×H:643×424×187mm●L2×W2×H2:537×355×114mm●L3×W3×H3/H4:513×329×110/154mm●外寸は最大寸法を表示しています。L=長手寸法 W=短手寸法 H=高さ 寸法図は底部寸法(最小数値)を表示しています。●コード番号:AF6553アズワン品番67-2477-62
1個
5,298税込5,828
5日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など軸径d(Φmm)35形状ピロー形質量(kg)参考ユニット:1.4寸法L(mm)167139寸法H(mm)47.6、114、291取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)38寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法N(mm)17121寸法J(mm)127ベアリング呼び番号UC207S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:21.8基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:12.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP207
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング S63
規格S63関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.78MB)図解NoMS3900D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D-1 ポンプ部品_No.9、MS035K 動力噴霧機部品_No.9、MS035R ポンプ部品_No.9、GS10EM-1 ポンプ部品 Oリング S63_No.12、KS13S ポンプ部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.12、MS039D-20JA ポンプ部品_No.12、MK035SP ポンプ部品_No.9、MJS-21 ポンプ部品_No.11、JAS11 ポンプ部品_No.11、MK035 動力噴霧機部品_No.9、GS10EM ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS15E ポンプ部品 Oリング S63_No.12、GS10R ポンプ部品 Oリング S63_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.11、KS2020 ポンプ部品_No.11、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.9、MJS-10 ポンプ部品_No.12、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.12など
1個
289税込318
7日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P3
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、中炭素鋼。溝数4
1本
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
1袋(100個)
7,910税込8,701
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
1個
6,998税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ロングライフ。▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性。▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン。▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(5升入)、寿司しゃり、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

部品名称ブリーザクミタテ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.21MB)図解NoBCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、JC263DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、LBC323UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.34、MB200-1U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MB265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、BK23AL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.28、BC264SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.58、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MK048SP-20 本体部品_No.19など
1個
2,498税込2,748
当日出荷

軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
1個
1,698税込1,868
当日出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など軸径d(Φmm)30形状ステンレスピロー形質量(kg)参考ユニット:1.1寸法L(mm)165、143.5寸法H(mm)42.9、113、281取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法N(mm)17、121寸法J(mm)121ベアリング呼び番号UC206S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:16.5基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:9.05RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP206
1個
11,980税込13,178
当日出荷