sp18 ポリッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
103件の「sp18 ポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロポリッシャー」、「sp18vb」、「ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 電源(V) 単相100 電流(A) 10.6 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 2.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APE201
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品 補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 全長(mm) 194 質量(kg) 1.9 電流(A) 11.5 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 全高(mm) 236 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×236×87 コード長さ(m) 5 保証期間 1年 バフサイズ(Φmm) 180 パッド径(Φmm) 150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 寸法(Φmm) 150 材質 ゴム ねじピッチ 2.0 接続サイズ(mm) 16 危険物の類別 非危険物
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm) 194 質量(kg) 1.9 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 ねじ径 スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF 回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 全高(mm) 251 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 定格電流(A) 11.5 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 バフサイズ(Φmm) 180 パッド径(Φmm) 150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品 自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm) 226 質量(kg) 1.2 電源(V) 単相100 消費電力(W) 300 全高(mm) 151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 226×123×151 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 定格電流(A) 3.3 保証期間 1年 オービットダイヤ(mm) 5 バフサイズ(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 123 振動3軸合成値(m/s2) 5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm) 148 バフサイズ(Φmm) 175 電源(V) 100 電流(A) 9.5 コード長さ(m) 5 入力(W) 900 質量(kg) 2.0 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) Φ148×220×290 トラスコ品番 365-0782
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

サイズ(Φmm) 125 外径(Φmm) 125 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。 外径(mm) 125 軸径(Φmm) 6 付属品 電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 900 電流(A) 9.5 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約600~2000 付属品 変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1 質量(kg) 2.3 周波数(Hz) 50/60 ねじ径 M16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 225×93×245 定格時間(分) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

作業に合わせた回転数が選べる ダイヤル式無段変速機構付!
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径) 180 回転数(min-1[r.p.m]) 1500~4800 電源(V) 単相100 電流(A) 10.6 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2心・2.5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm) 6 サイズ(mm) 125
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
859 税込945
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ用パッド組立125mm
取付けには『スピンドルネジM12(38463214)』が必要です。
外径(Φmm) 125
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです ねじ径(mm) 10 ピッチ 1.5 ねじ径 M10×P1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm) 123 バフサイズ(Φmm) 150 電源(V) 100 電流(A) 4.5 コード長さ(m) 5 入力(W) 430 質量(kg) 1.87 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) Φ123×212×252 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3200
1台
44,980 税込49,478
当日出荷