spcc板のおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
337件の「spcc板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「spcc 板厚」、「自動車板金用 鉄板」、「SS400」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランドランキング1位
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
1個
880税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランドランキング2位
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
1個
1,124税込1,236
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所ランキング3位
1枚
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所ランキング4位
1枚
2,998税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(924種類の商品があります)

1枚
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(273種類の商品があります)

ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
1本ほか
479税込527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(229種類の商品があります)


オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
50税込55
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(125種類の商品があります)

1枚
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1個
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)