ss-40のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
1,020件の「ss-40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリング SS」、「ストッパーリング」、「シャフトブラケット」などの商品も取り扱っております。
DCモータ SS40E 澤村電気工業ランキング1位
1個
19,980税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L2 澤村電気工業ランキング3位
1個
54,980税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウランキング4位
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L1 澤村電気工業ランキング5位
1個
47,980税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
1枚
796税込876
翌々日出荷

1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
2,798税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(487種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
8日以内出荷

1個
42,980税込47,278
31日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
59,980税込65,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
49,980税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(924種類の商品があります)

1個
53,980税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
729税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
再生紙使用マーク適合
1パック(10個)
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1個
68,980税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)