su-55のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
76件の「su-55」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツクリーナー」、「パーツクリーナー 18L」、「ニップル」などの商品も取り扱っております。


ストレーナ SU-55F ヨシタケランキング3位
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続JIS Rc材質(本体)CAC適合流体冷温水最高圧力(MPa)1.2質量(kg)0.3タイプU形寸法L(mm)60最高温度(℃)60寸法H1(mm)15材質(スクリーン)SUS網目(こし網)60メッシュ
1個
4,798税込5,278
5日以内出荷

海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機ランキング4位
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻。入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
29,980税込32,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パーツクリーナー 友和ランキング5位
速乾性部品洗浄剤。乾燥が早く、洗浄力抜群! 「有機溶剤中毒予防規則」規制外のスプレータイプ。
用途機械設備、部品の油汚れ洗浄、金型加工時の切粉・油汚れ洗浄、防錆剤や油汚れ洗浄、部品等の油汚れ洗浄対応材質機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量336mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
899税込989
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(502種類の商品があります)

種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
1セット(6g)ほか
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1袋(10個)
1,798税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(131種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚ほか
749税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)


プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)


特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)28足幅EEE機能静電ホワイトトラスコ品番811-1694質量(g)660種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステルJIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層アズワン品番64-8054-89
1個
9,198税込10,118
当日出荷


アズワン金属多孔質体
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
1個
17,900税込19,690
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(161種類の商品があります)

除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)