- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- su-55のおすすめ人気ランキング
su-55のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新77件の「su-55」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツクリーナー」、「パーツクリーナー 18L」、「ニップル」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS303
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。
青銅製で、赤水の心配不要。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
JIS Rc
材質(本体)
CAC
適合流体
冷温水
最高圧力(MPa)
1.2
質量(kg)
0.3
タイプ
U形
寸法L(mm)
60
最高温度(℃)
60
寸法H1(mm)
15
材質(スクリーン)
SUS
網目(こし網)
60メッシュ
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等
絶縁種別
B
仕様
単相 単巻。入力電圧切替装置付
付属品
入力コード 1.3m
コンセント出力
平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用
保護機能
ノーヒューズブレーカー
速乾性部品洗浄剤。乾燥が早く、洗浄力抜群!
「有機溶剤中毒予防規則」規制外のスプレータイプ。
用途機械設備、部品の油汚れ洗浄、金型加工時の切粉・油汚れ洗浄、防錆剤や油汚れ洗浄、部品等の油汚れ洗浄
対応材質
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
336mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
1本(480mL)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
種別
両メネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
オネジ/メネジ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥が早く、洗浄力抜群!。【有機溶剤中毒予防規則】規制外です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。メンテナンス時の部品等の油汚れ落とし。金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備及び部品の
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
仕様
ブフナー型
目皿直径(Φmm)
55
材質
硼珪酸ガラス-1
国内製品を海外で、あるいわ海外製品を国内で使用できます。
入力電圧(V)
AC100~240
仕様
屋内用
付属品
C2プラグ 丸ピン
適合
AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど
コード長さ(m)
1.3
絶縁種別
B種
保護機能
ノーヒューズブレーカー
プラグ形状
A2平ピン
種別
両メネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)
26.5
足幅
EEE
機能
静電
色
ホワイト
トラスコ品番
811-1691
質量(g)
615
種類
クリーン静電シューズ
材質(甲被)
人工皮革/ポリエステル
JIS規格
JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
アズワン品番
64-8054-86
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質
ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)
28
足幅
EEE
機能
静電
色
ホワイト
トラスコ品番
811-1694
質量(g)
660
種類
クリーン静電シューズ
材質(甲被)
人工皮革/ポリエステル
JIS規格
JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
アズワン品番
64-8054-89
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)
27
足幅
EEE
機能
静電
色
ホワイト
トラスコ品番
811-1692
質量(g)
630
種類
クリーン静電シューズ
材質(甲被)
人工皮革/ポリエステル
JIS規格
JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
アズワン品番
64-8054-87
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
適合ろ紙Φ(mm)
55
容量(mL)
130
仕様
足(TS):19/28
ノズル外径(Φmm)
12
1個
¥68,980
税込¥75,878
11日以内出荷