sus シム 0.15のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「sus シム 0.15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 板 0.4mm」、「SUS シム」、「シム」などの商品も取り扱っております。
1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別 シート 材質 SUS301 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H) 長さL(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m) 1 テープ幅(mm) 12.7 材質 SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質 SUS301 種別 ロール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)



1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 仕上処理 B2 切断方法 シャーリング切断 切断公差 (-0、+1.0) 板厚公差 ±0.10 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 切断方法 シャーリング切断 切断公差 (-0、+1.0) 板厚公差 ±0.40 参考準拠JIS規格 G4304 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ 巻物 粘着剤 なし
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質 ステンレス(SUS430) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 切断方法 シャーリング切断 切断公差 (-0、+1.0) 板厚公差 ±0.17 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。 比重 7.7 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
610 税込671
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ 平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)