- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- sus 非常停止のおすすめ人気ランキング
sus 非常停止のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「sus 非常停止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1点BOX」、「警報ボタン」、「非常停止 スイッチボックス」などの商品も取り扱っております。
色
赤
ボックス(mm)
76
シンボル
非常停止用押ボタンスイッチ(ES)
仕様
配線なし
寸法(mm)
45×45L
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能
IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適
ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
仕様
ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)
タイプ
非常停止用押ボタンボックス
保護構造
IP65
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
タイプ
防水タイプ
断面寸法(mm)
45×45(L)
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)
Φ30.5
種類
非常停止用押しボタン
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)
取付穴径(Φmm)
30
接点構成
1b
動作特性
プッシュロックターンリセット
ボタン色
赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
仕様
Φ22mmスイッチ
エスコ品番
EA940DF-24
型式
XALK1AA8
タイプ
ターンリリース形
外形寸法(mm)
68×93.5×68
保護構造
IP65
定格電圧(V)
AC600/DC600
接点構成
1a1b
ボタン形状
マッシュルームΦ40mm
定格電流(A)
1.2/0.1
使用周囲温度(℃)
-40~70
材質(ボックス)
ポリカーボネイト
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
ボタン色
(押ボタン)緑、(非常停止)赤
穴径(Φmm)
22.2
保護構造
IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%(結露しないこと)
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)
-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
材質
ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)
22.1
ケース色
黒色
分類
1穴
色(カバー)
黄色
コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。
適合
QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35
質量(kg)
0.25
スイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付
耐電圧
AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)
使用温度(℃)
-20~+70(氷結、結露のないこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×75×105.5(突起物含まず)
保存温度(℃)
-40~70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V メガにて)
リード線(m)
2
周囲湿度(%RH)
(使用)35~85
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)
76
奥行(mm)
59.5
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格
IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境
汚染度3
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
保存温度範囲(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラス
ClassⅡ(適合機種搭載時)
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質
ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウト
Φ22×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
80
寸法C(mm)
75
スイッチ
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ