- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- sus-27のおすすめ人気ランキング
sus-27のおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新268件の「sus-27」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスパイプ 20φ」、「40mmステンレスパイプ」、「ステンレス パイプ 15mm」などの商品も取り扱っております。
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
給油方式
外部
ドリル先端角度(°)
135
スプロケット形状
B形
歯数
27
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
スプロケット形状
B形
歯数
27
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
スプロケット形状
B形
歯数
27
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
スプロケット形状
B形
歯数
27
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS316)
形状
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
タイプ
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
冷間引抜
参考準拠JIS規格
JISG4318
サービス分類
オーダー・加工
材質
AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)
質量(g)
468
サイズ(cm)
27
外径×深さ(Φmm×mm)
295×105
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質
SUS303
ねじ規格
1/8-27NPTオス
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
食付
4P
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類
M
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
公差
h8
被削材
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金
精度
h7
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
35~40
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
材質
SUS316
線径(mm)
縦0.08/横0.053
メッシュ
縦120/横1000
織り方
綾畳織
ろ過度(μm)
27
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
SUS焼付け防止コート
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
シャンク径公差
h7
ねじれ角(°)
35~40
ドリル径公差(mm)
h8
材質
ステンレス
表面処理
電解研磨
取付穴径(Φmm)
約8.5
太さ(Φmm)
約6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚幅(mm)
(カゴ)約126