sus305 規格のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
121件の「sus305 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄とステンレス溶接」、「半自動溶接 ワイヤー」、「溶接ワイヤー 0.9」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極ランキング1位
極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
32,980税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼ランキング2位
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。JIS規格Z3323、TS308-FB0AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4吸収量39J/エネルギー(一例)伸び(%)41引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
29,980税込32,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ランキング3位
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


SF-20・20 SUS(エスユーエス)ランキング5位
1本
68税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5995種別ステンレス用0.8Φ×0.5kgワイヤー種類ソリッド
1巻(0.5kg)
5,298税込5,828
当日出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用フラックス入りワイヤー
20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
1巻(5kg)ほか
29,980税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa。混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32。混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
1巻(5kg)
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
22,980税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
99税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途SUS304の溶接JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
24,980税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
129税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)32最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
69,980税込76,978
6日以内出荷

シーケー金属SUS継手六角ニップル
材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
559税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
709税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)