- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- t fal 圧力 鍋のおすすめ人気ランキング
t fal 圧力 鍋のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「t fal 圧力 鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減圧鍋」、「業務 圧力 鍋」、「圧力 鍋 ティファール パッキン」などの商品も取り扱っております。
軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ
圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。
圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質
本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)
付属品
中かご、レシピブック(39種)
適合
熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)
厚さ(mm)
底:4.9
内径(Φmm)
220
多彩なレシピを内蔵しているクックフォーミーは、画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。
手早く作れる前菜や、みんなが喜ぶ贅沢なメインディッシュ、手間のかかるデザートまで、幅広い全250種類のレシピがクックフォーミー本体に入っています。献立に悩まず簡単に美味しいお料理が作れます。
付属品
蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド
コード長さ(m)
1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
調理モードは、「圧力調理」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温調理」のほかに、「無水料理」「発酵」が加わり、時短料理から本格料理までさらに幅広い料理がつくれるように進化しました。人気の定番料理から家族の健康を考えたヘルシーな手作り料理まで、料理の幅が広がる1台12役のマルチな電気圧力鍋。
コード長さ(m)
1.5
容量(L)
3
付属品
レシピブック(80レシピ)、炊飯用カップ、蒸し台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×285×283
質量(kg)
4.18
電源(V)
AC100(50/60Hz)
色
ホワイト
消費電力(W)
700
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
セット内容:鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック加圧状況をモニターし、火加減のタイミングをお知らせします。充実の付属品で、1台3役中かごを使えば蒸し料理に、ガラス蓋を使えば普通の料理に。ハンドルを片手で上げ下げするだけのカンタン開閉。
セット内容
鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック
底径(Φmm)
155
発酵&ベイクで、パンまで焼ける!
時短も本格調理も全部おまかせ、1台16役のマルチな電気圧力鍋。
調理モードは、「圧力」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温」「無水」のほかに「発酵」「ベイク」で、パンまで焼けます。炊飯は、「白米」「玄米」「餅米」「お粥」、レシピは人気の定番料理「カレー」「角煮」に「豆類」「なべ」まで、便利な16モードで料理の幅が広がります。
さらに、「スチーム洗浄」機能が加わり、調理もお手入れもラクラクです!
付属品
なべ、蒸し台、炊飯用カップ、レシピブック(105レシピ)
色
アイボリー
容量(mL)
3000
質量(g)
4180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5(着脱式)
定格消費電力(W)
700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
260×285×283
1台
¥27,980
税込¥30,778
20日以内出荷
軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。
低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。
時間短縮・経済的。
圧力調理で芯までやわらか。
オール熱源対応。
レシピブック付
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)
22
容量(L)
調理:1.4
付属品
白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック
色
ホワイト
質量(g)
3600
電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×274×213
電源コード(m)
1
時間
予約時間:12
炊飯容量
無洗米・白米:3合/玄米:2合
保温時間(h)
12
最高圧力(kPa)
70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)
4.5
プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ
業務用ミドルサイズです。
付属品
取扱説明書・蒸しす・掃除ピン
作動圧力(kpa)
普通圧 98(2気圧)
忙しい日も手間のかかる料理を美味しく、簡単調理ができる自動かくはん式調理機 CHEF DRUMです。
これ1台で、炒める・揚げる・焼く・煮る・無水調理・茹でる・発酵・低温調理・スロー調理ができます。
内なべの回転と3段階の傾き調整により、ほったらかし調理が可能です。
ムラなくかくはんできるから、かき混ぜたり、鍋振りをしなくても簡単に美味しい料理が作れます。
90種の自動メニュー付きで、毎日の料理をサポートします。炒め物から揚げ物まで、これ1台で料理の幅が広がります。
手動モードで、煮物、炒め/焼き物、ゆで物、低温調理を手動で、調理することができます。
カレーやミートソースなど焦げ付きやすい料理も、焦げ付きにくく煮詰められるので、旨みが凝縮されます。
メイン料理はもちろん、副菜やデザートもシェフドラムにおまかせで、別の料理をしながら手間いらずでもう一品を。
材質
PC、PA、PET、SUS
質量(g)
7200
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)
2
定格消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×279×343
定格容量
2L
設定温度(℃)
40~200
満水容量(L)
4.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
こげつきにくく保温性に優れた3層底
圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
用途業務用サイズ。
扱いやすいコンパクトサイズ。
スピード調理で節約。時間のかかる煮物も圧力調理で柔らか。
簡単操作。安全バルブ付。レシピブック付。オール熱源対応。
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
底面の厚さ(mm)
1.2
超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。両手で持ちやすく収納便利な5.5L、4~5名のご家族にも最適サイズです。4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査。オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)。焦げ付きにくい底三層構造。付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
付属品
蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
質量(kg)
約2.8
サイズ(cm)
商品外寸:35×25×22
容量(L)
水:約3.6(最高水位線)、約1.8(豆類線)
主材質
ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
内寸(cm)
本体サイズ:22×15
最大炊飯量
約6号
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。
料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。
2段階安全システム構造
【圧力調整装置】
余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。
【ロックピン】
ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。
安全ロック構造
【ロックピン】
圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。
フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。
仕様
IH・ガス対応
付属品
クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)
セット内容
両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台
材質
両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
弁仕様
調圧弁:スプリング式
圧力(kPa)
2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100
アルミ製で超軽量。
時間短縮で経済的。
オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
表面処理
本体・ふた:アルマイト
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)
3.4
超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。2~3名のご家族に最適のコンパクトサイズの片手圧力鍋です。4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査。オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)。焦げ付きにくい底三層構造。付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
付属品
蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック
質量(kg)
約2.1
サイズ(cm)
商品外寸:38×21×20
容量(L)
水:約2.1(最高水位線)、約1(豆類線)
主材質
ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
内寸(cm)
本体サイズ:18×13
最大炊飯量
約3合
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
時短短縮・経済的 圧力調理で芯までやわらか 低圧、高圧2段階切替式 オール熱源対応 IH対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
素早く、やわらかく、おいしく120℃の高温で調理する”大容量”の圧力鍋です。安全フィルターを装着しています。
材質
アルミニウム
外径(Φmm)
413
120℃の高温で素早くたくさんの量を一度につくれる大容量の圧力鍋です。
仕様
アルマイト加工、安全フィルター付き
板厚(mm)
7