- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- t字 金具のおすすめ人気ランキング
t字 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新308件の「t字 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接T足」、「T字アングル」、「ステンT字」などの商品も取り扱っております。
用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格
Zマーク金物
付属品
太めくぎZN65×10本
T字型金具を90度曲げた補強金具。
材質
鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)
2.8
寸法(mm)
87×91.5×15
穴径(Φmm)
4.0
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
24型T型フラット
トラスコ品番
482-0827
材質
スチール
質量(g)
49
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2.3
穴数
4
長さL2(mm)
65
幅W(mm)
24
長さL1(mm)
100
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
立バンド用の取付足。
幅(mm)
25
タイプ
板プレス加工タイプ
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
色
クローム
穴数
5
ユニクロメッキ仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
立バンドの取付足です。
種類
T足
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品
M5×35丸ビス、蝶ナット
用途立バンド取付用の足に。
種類
T足
材質
ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)
4.5
取付ピッチ(mm)
38