- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- t-fal アプレシアのおすすめ人気ランキング
t-fal アプレシアのおすすめ人気ランキング
2025/07/16更新27件の「t-fal アプレシア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 電気ポット」、「トラック用ケトル」、「T-fal」などの商品も取り扱っております。
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)
約972
容量(L)
0.8
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×153×197
機能
自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)
830
容量(L)
1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×150×185
シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。
あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ブルゾン
機能
撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
倒れてもお湯がこぼれにくい。
8段階の温度コントロール。
温度コントロールタイプの電気ケトルに、倒れてもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれロック機能」が付いた電気ケトル。
用途電気ケトル
色
ホワイト
質量(g)
1270
容量(L)
0.8
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
1250
機能
自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
温度設定
8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×220×210
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。1,250Wのハイパワーでカップ1杯分(140ml)のお湯が約76秒で沸騰。おいしさ引き出す8段階の温度設定。お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。。
用途電気ケトル
色
ブラック
質量(g)
1380
容量(L)
1.2
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×243×241
機能
自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
温度設定
8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ!
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。
スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ!
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
色
ブラック×ブルー
厚さ(mm)
53
寿命
800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
適合バッテリー
BTSP1
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)
約1180
容量(L)
1.2
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×161×222
機能
自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色
ホワイト
消費電力(W)
湯沸し時700
機能
空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
倒れてもお湯がこぼれにくい転倒お湯もれロック機能付き電気ケトル。
ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。
1,250Wのハイパワーで、カップ1杯分(140ml)なら約65秒で沸騰。
忙しい朝や急な来客でも大丈夫。
用途電気ケトル
質量(g)
990
容量(L)
0.8
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
1250
機能
自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
155×220×195
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容
パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)
適合
【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)
85
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
89
質量(g)
274
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
アズワン品番
65-2035-67
1組
¥9,800
税込¥10,780
6日以内出荷
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容
ワンタッチファンブラックXレッド 2個
色
ブラックXレッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
衛生的:ほこり等の侵入を防ぐ注ぎ口カバー付。取り外し可能です。
材質
本体:ポリプロピレン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×145×195
アズワン品番
64-9097-79
電源コード(cm)
120
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容
ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)
(ファン)38
質量(g)
(ファン1個あたり)約100
ファン外径(Φmm)
102
動作時間
バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時)
アズワン品番
64-8517-99
モーター寿命(時間)
約5000
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
「6つの安全設計」
清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」
ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
質量(kg)
0.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む)
消費電力(W)
1300(湯沸かし時)
充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
消費電力(W)
1300
機能
安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。
用途IH調理器として
材質(本体)
アルミニウム合金
表面処理
内面:チタン・アンリミテッド、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(底部)
アルミニウム合金+ステンレス鋼
材質(取手)
フェノール樹脂
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)
約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)
DC12V
容量(mL)
1000
最大容量(L)
1
コード長さ(m)
約1.3
沸騰時間目安
約60分(満水時)
幅広い病害スペクトラムを有する殺菌剤です。
優れた予防効果を有します。
多くの作物で収穫前日まで使用可能です。
適合病害虫
菌核病、株腐病、黒斑病、灰色かび病、うどんこ病、つる枯病、葉かび病、すすかび病、黒枯病、白絹病、さび病、小菌核腐敗病、灰色腐敗病、小菌核病、茎枯病、褐斑病、斑点病、すそ枯病、黒葉枯病、灰星病、黒星病、幼果菌核病、赤星病、斑点落葉病、モニリア病、黒点病、すす点病、すす斑病、そうか病、落葉病、晩腐病、黒とう病、褐色斑点病、白さび病
有効成分
ペンチオピラド20.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
22209
毒劇区分
普通物