- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- t20 ダブル球のおすすめ人気ランキング
t20 ダブル球のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「t20 ダブル球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキ ランプ 電球」、「軽トラ ブレーキランプ」、「ブレーキランプ t20ダブル」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
12
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)
12
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
RoHS指令(10物質対応)
対応
他社参考品番(STANLEY)
W7875
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)
1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途一般
定格電圧(V)
12
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球
タイプ
T20ダブル球
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
1.7
極性
無極性
電球の種類
LED
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
タイプ
T20
口金
その他
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプ
T20
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
口金
その他
外径×長さL(Φ×mm)
20×49
色温度(K)
6000
フィラメント
ダブル
LED使用数(個)
27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
用途二輪車ストップ/テールランプ
タイプ
ダブル球
定格電力(W)
18/5
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
色
クリア
1パック(1個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比56%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途テールランプ・ブレーキランプ・
ポジションランプ・ウインカーランプ
種類
T20ダブル球タイプ
LED
LUMILEDS LUXEON 3020。POWER LED
極性
+・-極性指定無し
使用電圧(V)
+9~+16
動作温度範囲(℃)
-10~+60
光束(Lm)
テールランプ:50(2LED) ブレーキランプ:150(6LED)
消費電流(mA)
テールランプ:60 ブレーキランプ:160
1個(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
定格電圧(V)
12
色
クリア
タイプ
シングル球