- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- t3 メーター球のおすすめ人気ランキング
t3 メーター球のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新113件の「t3 メーター球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T3 バルブ」、「ハザードスイッチ電球」、「t3 電球」などの商品も取り扱っております。
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色
クリア
代表車種
ZR1200DGF
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
口金
ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)
14
口金
ウェッジ(ベース付)
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
仕様
T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
長さ(mm)
6.35
直径(Φmm)
3.17
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
60
光束(Lm)
3.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
ワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)
12
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット
タイプ
ソケット