tesa opp テープ 4263のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「tesa opp テープ 4263」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明テープ 幅広」、「車 配線 テープ」、「梱包用カラーテープ」などの商品も取り扱っております。
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm) 48 長さ(m) 100 厚さ(μm) 55 粘着力(N/cm) 2.16 伸び(%) 140 主な用途 梱包用 引張強度(N/cm) 43.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用 タイプ テープのみ 伸び(%) 140 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.16 引張強度(N/25mm) 107.75 引張強度(N/10mm) 43.1 粘着力(N/25mm) 5.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm) 48 品番 4263E 長さ(m) 100 厚さ(μm) 55 粘着力(N/cm) 2.16 伸び(%) 140 引張強度(N/cm) 43.1 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包 タイプ テープのみ 伸び(%) 140 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.16 引張強度(N/25mm) 78.5 引張強度(N/10mm) 31.4 粘着力(N/25mm) 5.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm) 38 品番 4263E 長さ(m) 100 厚さ(μm) 55 粘着力(N/cm) 2.16 伸び(%) 140 引張強度(N/cm) 43.1 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1箱(60巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様 切断にはカッターが必要 質量(g) 490 伸び(%) 180 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 1.6 引張強度(N/10mm) 36 剥離紙 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用 テープ幅(mm) 19 テープ厚さ(μm) 27 テープ長さ(m) 25 材質 PETフリース基材 破断伸度(%) 20 粘着剤 アクリル粘着剤 粘着力(N/cm) 3.5 耐熱温度(℃) -40~125 引張強度(N/cm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。 消音効果(dB) Class A 破断伸度(%) 40 耐熱性 (最小)-40℃、(3000時間)150℃ 耐摩耗性 (10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D 巻戻し力 11N/巻(30m/分) 引張強度(N/cm) 275 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱 総厚(mm) 0.26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
1巻ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 98 粘着力(N/25mm) >5 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん 伸度(%) 154 耐熱温度(℃) 常温 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.17 引張強度(N/10mm) 74.5 特性 耐水性、耐久性
1ケース(100巻)ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途 梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.) 32 引張強度(N/25mm) 72 粘着力(N/25mm) 10.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 50 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%) 110以上 引張強度(N/10mm) 30.87 粘着力(N/25mm) 5.79 化学物質安全性参考資料
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm) 約77 タック(ボールNo.) 30 伸び(%) 180 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 157.5 粘着力(N/25mm) 5以上 展開力(N/25mm) 5以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 最大テープ外径(Φmm) 約112 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様 テープのみ タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/10mm) 52 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途重梱包 材質 ポリプロピレン 伸度(%) 162 基材厚さ(mm) 約0.028±0.002 タック(ボールNo.) 16 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.66 引張強度(N/10mm) 37.5
1巻ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%) 9.0 引張強度(kg/10mm) 4.49 基材厚さ(mm) 0.14 粘着力(g/10mm) 306 タック(ボールNo.) 32 展開力(g/10mm) 214 保持力(mm) 0.1 粘着力(N/10mm) 3.8 引張強度(N/25mm) 110 引張強度(N/10mm) 44.0 展開力(N/10mm) 2.1 粘着力(N/25mm) 9.5 展開力(N/25mm) 5.25 テープタイプ 手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)