tok do-24のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
23件の「tok do-24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置 扉 部品」、「プラスチックローラー」、「ネジ付き軸受」などの商品も取り扱っております。

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法 M6×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法D(mm) 26(-0.2~0) 寸法W(mm) 8(±0.2) 幅(mm) 8 寸法L(mm) 11(±0.2) 外径(Φmm) 26 ねじ寸法 M6×1 寸法C(mm) 2(±0.4) 許容荷重(N[kgf]) 588[60](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法 M6×1
1個
84 税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm) 7(0~-0.2) 幅(mm) 7 寸法L(mm) 11(±0.5) ねじ寸法 M6×1 許容荷重(N[kgf]) 196[20](300r.p.m)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。 幅(mm) 7 材質/仕上 アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP 使用温度範囲(℃) 0~40 ねじ長さ(mm) 8 ねじ寸法 ローラー:M6 ツバ厚(mm) 0.5 六角穴B(mm) 呼び4 荷重(N) 目安:196
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器 取付穴 ねじ軸 ねじの呼び M6 RoHS指令(10物質対応) 対応 外輪 外周フラットタイプ 材質(外輪) ポリアセタール(POM)
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法 M6×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
特価
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 ねじ寸法 M6×1.00 使用温度範囲 -20~80℃ ねじ長さ(mm) 8 寸法r(mm) 5 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62 税込68
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイプ 山V型 車輪径(Φmm) 33 質量(g) 14 寸法e(mm) 8.5 寸法f(mm) 10 寸法a(Φmm) 33 サイズ(mm) 33 寸法c(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
269 税込296
当日出荷

ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質 (外輪)ポリアセタール。(内輪・軸)鋼。(ボール)鋼球。(リテーナー)ポリプロピレン。(潤滑油)グリース RoHS指令(10物質対応) 対応 外輪 外周フラットタイプ 材質(外輪) ポリアセタール(POM)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309 税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)