toto トイレ 便座のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
207件の「toto トイレ 便座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アプリコット」、「トイレ 便座 交換」、「TOTO ウォシュレット」などの商品も取り扱っております。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。 すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。 両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。 見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。 自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。 汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。 ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。 さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。 掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状 前丸 グリーン購入法 適合
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 前丸 仕様 標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品 ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質 PP パステルアイボリー サイズ 兼用 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm) 45未満
1台
2,298 税込2,528
当日出荷


1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置 【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min) 【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16 温度調節範囲(℃) 【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W) 【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50 形状 前丸 質量(kg) 約4.7 機能 共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W) 【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L) 約0.49 方式 【脱臭装置】O2脱臭 定格消費電力(W) 318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 473×531×168 電源コード(m) 1.0(漏電保護プラグ、アース線付) その他の機能 (共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座 使用周囲温度(℃) 0~40 吐出水量(L/min) おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 供給水温(℃) 0~35 給水圧力(MPa) 最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) 年間消費電力量(kWh/年) 159k(221※節電機能を使用しない場合) タイプ 貯湯式
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状 前丸 消費電力(W) 52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 499×550×150 安全装置 温度ヒューズ 電源コード(m) 1.0 定格電源 交流100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 138 グリーン購入法 適合
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷

通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用 形状 前割 付属品 取付工具 材質 ABS樹脂 サイズ 標準(レギュラー)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座 タイプ レバー便器洗浄タイプ 関連資料 ウォシュレットご購入前のチェックポイント(1.99MB) 図面(0.13MB) グリーン購入法 適合
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。 脱臭機能付き。
形状 前丸 消費電力(W) 56 電源 AC100V、50/60Hz コード長さ(m) 1.0 風量(m/min) (脱臭)0.07
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。
材質 PP 形状 前割 ホワイト サイズ 標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ タイプ U ボルト長さ(mm) 83mm(取付部45mm未満のみ適合) 機能 ソフト閉止 取扱説明書 (0.7MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状 前丸 容量(L) 貯湯量:約0.5 安全装置 温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 給水方式 水道直結給水式 流量調整方式 3段階 表面温度(℃) 暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 47×11×52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状 前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 0.67(貯湯式) 温度(℃) 【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W) 350 安全装置 【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m) 1.0(有効長さ) 給水方式 水道直結式 ヒーター容量(W) 【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源 AC100V 給水圧力 0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能 ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能 暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年) 164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min) おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能 女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 材質 PP 形状 前割 パステルアイボリー サイズ 兼用 取扱説明書
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク! 「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。 スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状 前丸 仕様 取付工具付 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 376×450~480 サイズ 兼用
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)