ts100 端子台のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
113件の「ts100 端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース分岐」、「TB端子台」、「高圧端子台」などの商品も取り扱っております。
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式 直付け 定格絶縁電圧(V) 600 結線方式 ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) ニッケルめっき仕上 材質(ボルト・ナット) 真鍮製
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M8 定格電流(JIS)(A) 90/130/160 定格絶縁電圧(V) AC/DC660 適合電線(mm2) 22/38/60 絶縁抵抗(MΩ) 各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~+60 締付トルク(N・m) 7.8~11.8
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 極数 1P 定格絶縁電圧(V) 600 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。 材質(本体) ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
889 税込978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M12 定格電流(JIS)(A) 160/240/400 定格絶縁電圧(V) AC/DC660 適合電線(mm2) 60/100/200 絶縁抵抗(MΩ) 各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~+60 締付トルク(N・m) 29.4~39.2
1個
669 税込736
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1組(2個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子 取付方式 直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V) 600 使用周囲温度(℃) -20~90 材質(基台) 不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分 一種耐熱端子台
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして 材質(本体) 銅板 仕上 ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

篠原電機固定端子台
RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2500 定格絶縁電圧(KV) AC0.6、DC0.75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M10 定格電流(JIS)(A) 130/160/240 定格絶縁電圧(V) AC/DC660 適合電線(mm2) 38/60/100 絶縁抵抗(MΩ) 各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~+60 締付トルク(N・m) 14.7~19.6
1個
499 税込549
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M10×20 端子間ピッチ(mm) 34 定格電流(JIS)(A) 240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)