typecのおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
1,497件の「typec」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆削り 色鉛筆」、「typec ケーブル」、「type c 充電器」などの商品も取り扱っております。
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m) 0.15 ブラック 規格 HDCP1.4 コネクタ形状 Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種 Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大4K×2K(30Hz) ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電 バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり 全二重通信 と半二重通信に対応可能
仕様 ●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96% アズワン品番 68-2008-72
1ケース(6個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

内側も外側も光るシートサイドポケットです。
用途光の色を9色+グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができるLEDイルミを搭載しています。明るさの調節が可能です。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。ドリンク・長財布・大型スマホ等を置くことができます。充電用USB TYPE-AポートとUSB TYPE-Cポートを搭載しています。2個の取付ステーと2種類の厚みのクッションで、シートのすき間に合わせて装着可能です。コード長:約1m
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 マイク・ミュート機能:○(本体) 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.6 コネクタ形状 USB Type-C 周波数特性 70~15,000Hz インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -35dB±3dB(0dB=1/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1/ubar,1KHz) 指向性 単一指向性
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

USB Type-C充電器
仕様 ●対応機種:PJ-800シリーズ/RJ-3200シリーズ/MWシリーズ(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい) アズワン品番 65-9210-91
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
モード 長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード 発電方式 充電式
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(5個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EZ-CATCHU-B01は動画の「キャプチャー(録画)」や「ライブ配信」が手軽にできるビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットです。AndroidやiPhoneでの画面の録画や配信にも対応。4Kに対応した映像ソースから高画質でリアリティのある配信を行うことができます。ゲームなども遅延なく録画配信が可能です。Windows/Mac環境のUVCとして接続が可能です。接続された機器はUVCデバイスとして認識され、一般的な動画配信アプリやTV会議アプリで使用できます。マイクやヘッドセットの入力ポートを搭載しているので、録画や配信時に動画音声のミキシングも可能です。
付属品 充電ケース、イヤーチップ(大中小)、充電ケーブル(30cm)、BT700 USB Bluetoothアダプター、トラベルケース 質量(g) 235 出力 HDMI/3.5mmイヤフォン/USB3.2 Gen1[C] 電源 USB-C 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×80×30 対応機種 Windows/Mac/Android/iPhone 入力 HDMI/3.5mmマイク/USB2.0[A] 最大解像度 HDMI入力解像度4K60Hz、HDMI録画解像度1080p/60fps、映像録画配信解像度:USB3.2 Gen1 TypeC:480p 60/30fps、720p 60/30fps、1080p 60/30fps、USB2.0 TypeA:480p 60fps、720p 60fps、1080p 60fps RoHS指令(10物質対応) 対応 対応アプリケーション PC:OBS Studio/XSplit/Skype/Zoom/FaceTime/QuickTime、携帯アプリ:MiraPlug App (Android/iOS) ビデオフォーマット MPEG4 (H.264+AAC) オーディオ入力 3.5mm(モノラル) オーディオ出力 3.5mm(ステレオ) 録画方式 キャプチャー:USB2.0[A]マスストレージ、exFAT/FAT32
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

充電式エアクールベスト 。・セット内容。ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1
仕様 防水仕様(水洗い可能) セット内容 ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1 寸法(mm) Φ106×38 質量(g) バッテリー:約327 胸囲(cm) 125 本体質量(g) 101 肩幅(cm) 46 着丈(cm) 71 バッテリー電圧(V) 30 充電時間(時間) 5 バッテリー容量(mAh) 20000 電池使用時間(時間) 12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4 取扱説明書 (32.47MB) 袖幅(cm) 96
1着
17,980 税込19,778
14日以内出荷

【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ 付属品 英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ。(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書 本体質量(g) 365 吐出し空気量(L/min) 11 最高圧力 150psi バッテリー容量(mAh) 4000 空気圧 0.2~10.3bar 作動音(dB) 70 適正電圧(V) DC5(2A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.5×40×123 駆動時間(分) 最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

タジマ(田島ルーフィング)カーペットタイル TS-7000 typeC
重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現。 オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質 パイル/ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 寸法(mm) 500×500 機能 制電・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm) High4.5/Middle3.5/Low2.5 パイル密度 ステッチ数値:13.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法 適合
1箱(16枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換に変換するケーブルです。LAN(RJ-45)ポートがないパソコンでも、変換アダプタなしで直接有線ネットワーク接続ができます。USB 5Gbps対応でギガビット通信に対応しており、高速ネットワーク通信が可能です。※理論値です。MACアドレスパススルー機能に対応しているので、ネットワークのセキュリティ管理に最適です。※パソコンがMACアドレスパススルー機能に対応している必要があります。ドライバのインストールが不要なので、接続後すぐに使用が可能です。LANコネクタ部にはツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用し、ツメが折れることを防ぎます。
構造 UTP
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インカムDT-01/DT-E1用の補修品、USBケーブルTypeC(USB-C to USB-A)。
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品 USBケーブル TypeA-TypeC(1m) 質量(g) 約420(本体) 電源 リチウムイオン充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×91×178 主要材質 ABS樹脂 適合アダプタ AC100-240V 50/60HZ 5Vー2A 切削条件 直径7~8mmの木質鉛筆 繰り返し・詰め替え 対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K UHDの高画質:デュアルカメラと4K UHD高画質に対応。赤ちゃんとペットなど大切な家族の見守りや防犯対策用として、離れた場所からでもより鮮明な画像で確認が可能です。進化したズーム機能:4K広角レンズと2K望遠レンズが連動することにより、最大8倍のズームが可能に。細部まで見逃さず、部屋の隅々をモニタリングできます。360°の視野:スマホアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認できます。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。モーショントラッキング:本体に搭載されたAIによる自動ズーム機能により、部屋の中で動く家族やペットの動きを自動で追跡できます。
セット内容 製品本体、USB充電器、USB-C&USB-Aケーブル、取り付けプレート、取り付けネジパック、位置決めステッカー、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm) 約64×80×105 ホワイト 質量(g) 約240 接続方式 (2.4GHz/5GHz)Wi-Fi 入力 5V=2A(TypeCポート) 記憶方式 microSDカード/NAS(ネットワークHDD) 解像度 最大4K 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後) フレームレート 15fps 画角 130° 可動範囲(°) 水平方向360/垂直方向75
1個
13,627 税込14,990
当日出荷

テクノインパルスクリップシーラーMINI
手のひらサイズ!。小さいからこそ、頼りになるシーラー
用途12 cm幅のシールができるコンパクトシーラー。USB-C電源に対応し、キッチンやオフィスはもちろん、アウトドアや外出先など、あらゆるシーンで活躍します。 付属品 USB - TypeC ケーブル 1.0 m 寸法(mm) 65×145×38 質量(g) 65 シール寸法(mm) 1.5 × 120 入力 5V=2A
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感 本体TypeCコネクタ採用
寸法(mm) 入力位置:約1.3 質量(g) 約510(本体のみ、USBケーブル別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 288×101×36 銀軸 接続 USB有線接続 機能 N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン11種 使用環境 キーボード対応のUSB Aポート 荷重 キー:約45g ケーブル 約150cm(取り外し可能、USB C-Aケーブル) スイッチ特性 リニア
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【ライトグレー】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様 明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品 本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g) 115(電池含む) 電源 Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 85×39×20 保護等級 IP68 明るさ(Lm) 最大1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最長128 落下耐久(m) 1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

【急速充電対応!】【Android(TM)14対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ6GB】【Unisoc T616 8コア】 大画面タブレットをお手軽に。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります 「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。 別売りの背面スタンド(IST-A151A-B)を使用すれば縦にも横にも確度変更が可能!受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。 USB-TypeCケーブル付属 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品 説明書、USB-TypeCケーブル、クイックスタートガイド ブラック 質量(g) 999 メモリー 6GB 使用CPU Unisoc T616(8コア) バッテリー容量(mAh) 8000 端子 USB-TypeCポート、3.5mmイヤホンジャック 画面サイズ 14インチ OS Android(TM)14 関連資料 取扱説明書_TM14D1M76-V1B(1.36MB) カメラ仕様 インカメラ:800万(FF)、アウトカメラ:800万(AF) 容量(GB) 128 対応microSDカード 最大512GB
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]3in1マグネット式充電ケーブル
出力入力/5V 2.4A
ケーブル長(cm) 約120 セット内容 端子種類/ライトニング、TypeC、MicroUSB 材質 鉄、マグネット、ポリエステル 入出力 5V 2.4A 適合用途 充電用
1個
1,437 税込1,581
当日出荷