tファールのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
20件の「tファール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気ポット 温度設定」、「電気ポット 1リットル」、「電気ケトル」などの商品も取り扱っております。
ジャスティン ロック 1.2L T-fal(ティファール)ランキング1位
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル質量(g)約1180容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電気ケトル YAMAZEN(山善)ランキング2位
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。質量(g)830容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185取扱説明書(0.8MB)
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アプレシア ロック 0.8L T-fal(ティファール)ランキング3位
T-fal(ティファール)アプレシア ロック 0.8L
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル質量(g)約972容量(L)0.8電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジャスティン ロック コントロール 1.2L T-fal(ティファール)ランキング4位
倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。1,250Wのハイパワーでカップ1杯分(140ml)のお湯が約76秒で沸騰。おいしさ引き出す8段階の温度設定。お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。。
用途電気ケトルブラック質量(g)1380容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1台
11,980税込13,178
当日出荷

マイコン沸とう電動ポット 象印マホービンランキング5位
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン消費電力(W)700電源コード(m)1機能蒸気抑制
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIB
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。 1250Wのハイパワーでカップ1杯分(140mL)のお湯が約76秒で沸騰。 おいしさ引き出す8段階の温度設定。 飲み物に合わせたおいしい温度で楽しむことができます。 温度設定:40/60/70/80/85/90/95/100℃ お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。 倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。 ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。 ※転倒してもお湯がこぼれにくい構造となっておりますが、万が一転倒した場合は、お湯がこぼれ出ることがあります。 従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。 たっぷり1.2L。コーヒーやお茶だけでなく、パスタなど料理用の大量のお湯もすぐに沸かせて時短に。 注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。 フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。 持ちやすく注ぎやすいハンドル。
用途電気ケトルアイボリー質量(g)1380周波数(Hz)50/60容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能保証期間1年温度ヒューズ192温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1台
11,980税込13,178
当日出荷

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC12V容量(mL)1000最大容量(L)1コード長さ(m)約1.3沸騰時間目安約60分(満水時)
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

象印マホービン電気ケトル
6つの安全設計。1転倒湯もれ防止構造(新安全基準適合品)…倒れてもお湯がこぼれにくい構造です。2本体二重構造…外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。3自動電源オフ…沸とうを検知して、自動的に電源オフします。4空だき防止…空だきを検知して、自動的に電源オフします。5給湯ロックボタン…ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。6蒸気セーブ構造…湯沸かし時に発生する蒸気の量を抑える構造です。清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」。必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」
消費電力(W)【湯沸かし時】1300
1台
5,498税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

片手でカチッとワンタッチ。ティファール独自の3点固定でしっかりフィットして、抜群の安定感。 過去に発売したアイテムを含むすべての「取っ手のとれるティファール」に使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×45×47質量(g)190
1個
2,998税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。 安心設計のダブルロック式です。 シリコンフックでガタつき防止。
材質樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×41×56
1個
1,798税込1,978
当日出荷

驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.3ホワイト容量(L)5消費電力(W)650コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370電源(AC V)100 50/60Hz温度ヒューズ133度
1台
7,998税込8,798
当日出荷

たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4ホワイトグレー容量(L)5.0消費電力(W)985(湯沸かし時)機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)電気代の目安年間約15000円タイマー設定6・8・10・12・14・16時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34アズワン品番64-9292-04年間消費電力量(kW)555一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

限界超えに挑んだティファールの傑作。 ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。 金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。 底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。
用途IH調理器として材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:チタン・アンリミテッド、外面:ふっ素樹脂塗膜加工材質(底部)アルミニウム合金+ステンレス鋼材質(取手)フェノール樹脂
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)