u 型 金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,049件の「u 型 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字金物」、「コの字 ステー」、「コの字 金具ステンレス」などの商品も取り扱っております。
材質 ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー 付属品 十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25 厚さ(mm) 4 表面仕上げ 鏡面
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3) トラスコ品番 738-9477 寸法(mm) 内径55.5/高さ147
1個
579 税込637
当日出荷

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 寸法D(mm) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上 鉄/ユニクロめっき 寸法(mm) 60×50
1個
418 税込460
当日出荷

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品 取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付 トラスコ品番 320-3565 材質 スチール(ユニクロ) 適合レール 10Mレール
1個
429 税込472
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状 19型U 材質 スチール 穴径(Φmm) 6.5 表面処理 黒塗装仕上げ 板厚(mm) 2 幅W(mm) 19
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 ねじ長さ(mm) 30 材質 スチール(SS400) 表面処理 ユニクロメッキ 公差(mm) (A寸法)±1 ねじ山種類 メートル並目
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 鉄(クローム)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製標識板等の取付金具。
付属品 ボルトナットM10-30×2組
1組ほか
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用 材質 SUS304 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 寸法W(mm) 19 寸法L2(mm) 28 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質 スチール(SS400) 表面処理 ユニクローム ねじ山種類 メートル並目
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 鉄/ニッケルメッキ 備考 皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個 寸法(mm) 12×14×27.5mm
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ チャンネル 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)