- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- u字側溝工事のおすすめ人気ランキング
u字側溝工事のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「u字側溝工事」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「側溝250」、「コンクリートu字溝」、「排水用側溝」などの商品も取り扱っております。
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質
A6063S
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
15
表面処理
B1アルマイト
軽量のため、敷設作業が簡単!
敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路
材質
リサイクルプラスチック
長さ(mm)
1000
幅(mm)
150
質量(kg)
5
深さ(mm)
150
1セット(5個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
長さ(mm)
598(蓋)
種類
U字溝
材質
(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
開口率(%)
約22
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ
組溝式
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)
995
アングル寸法(mm)
L-40×40×5
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
形状
細目 ノンスリップ
タイプ
みぞぶた、側溝用
ピッチ
細目
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
寸法H(mm)
30
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類
側溝蓋
材質
(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)
30×30×3
材質
Q235B(SS400相当)
長さ(mm)
約995
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
約30
タイプ
歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
約33
表面処理
亜鉛メッキ
許容差
±3mm
バー高さ(mm)
約19
等分布荷重(kN/m2)
約5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
チャンネル
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)
998
タイプ
ボルト固定式
寸法B(mm)
1000
寸法h(mm)
25
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)
30×30×3
材質
Q235B(SS400相当)
長さ(mm)
約993
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
約30
タイプ
歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
約30
表面処理
亜鉛メッキ
許容差
±3mm
バー高さ(mm)
約19
等分布荷重(kN/m2)
約5
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応