uht グラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
145件の「uht グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンシルグラインダー」、「グラインダー 防水」、「ポリパー ラバーパット」などの商品も取り扱っております。
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用 シャンク軸 - 切替方式 コントロールグリップバルブ 供給空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(NL/min) 120 排気方式 後方 ホース接続径 PT 1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用 タイプ ストレートタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 65000 本体質量(g) 130 トラスコ品番 143-2842 質量(g) 130 切替方式 コントロールグリップバルブ 空気消費量(NL/min) 120 排気方式 後方 シャンク軸 2.4mm ホース接続径 PT 1/4
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用 タイプ ストレートタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 65000 本体質量(g) 130 使用空気圧力(MPa) 0.4 セット内容 MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り 全長(mm) 143 切替方式 コントロールグリップバルブ 空気消費量(NL/min) 120 排気方式 後方 シャンク軸 3mm ホース接続径 PT 1/4
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。 チャック内径(Φmm) 3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 65000 空気消費量(m3/min) 0.12~0.16 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 ホース取付口 クイックジョイント 排気方向 後方 全長(mm) 160.5 質量(g) 130 トラスコ品番 293-2385 セット内容 MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。 専用ラバーパット(5391)付。
用途研削・研磨用 仕様 ラバーパット1個入 取付寸法 M7×P0.75
1ケース(150枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 60000 空気消費量(m3/min) 0.15 仕様 ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方 トラスコ品番 301-9128 全長(mm) 155 質量(g) 108 チャック内径(Φmm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 65000 空気消費量(m3/min) 0.12~0.16 ホース取付口 クイックジョイント トラスコ品番 807-1389 全長(mm) 160.5 質量(g) 130 チャック内径(Φmm) 3.175(1/8in) 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 排気方向 後方
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 適合砥石サイズ 30mm(M7×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23500 空気消費量(m3/min) 0.12~0.16 ホース取付口 クイックジョイント 排気方向 後方 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ 長さ(m) 1.5 仕様 バンド付 トラスコ品番 143-3504 質量(g) 36
1本
999 税込1,099
当日出荷

24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(m3/min) 0.075 ホース取付口 クイックジョイント トラスコ品番 182-8845 全長(mm) 161 質量(g) 135 チャック内径(Φmm) 3 空気圧力(MPa) (適正)0.4±0.1 アズワン品番 64-8560-60 排気方向 後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 55000 空気消費量(m3/min) 0.12~0.18 ホース取付口 クイックジョイント トラスコ品番 360-7046 全長(mm) 165 質量(g) 78 チャック内径(Φmm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 排気方向 後方
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1ケース(24個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途精密研削・研磨作業用 ホース接続径 PT 1/4 トラスコ品番 807-1385 全長(mm) 107 高さ(mm) 78 質量(g) 140 タイプ 120°アングルタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 52500 切替方式 コントロールグリップバルブ 本体質量(g) 140 供給空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(NL/min) 120 排気方式 後方 シャンク軸 3mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23500 空気消費量(L/min) 120 付属品 本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm) 140 質量(g) 150 ホース内径(Φmm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 スピンドル M7-P0.75 接続径 空気:6Φmm 取扱説明書 (5.8MB) ホイール寸法(mm) 30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m]) 21000 空気消費量(m3/min) 0.2 付属品 カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個。研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚。交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個 質量(g) 230 使用圧力(MPa) 0.44~0.58 外径(Φmm) 19 取付部 M7×P0.75 排気方向 後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側) ニップルR1/4 排気方式 後方 供給空気圧力(MPa) 0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より高速回転が可能になり仕事率もアップ。 別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等 付属品 ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式) 寸法(mm) 290 消費電力(W) 50 ディスク外径(Φmm) 50 定格使用時間(分) 15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56000 空気消費量(L/min) 198 空気接続口 1/4 付属品 1/4カプラー 全長(mm) 136 質量(g) 250 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 3 取扱説明書 (2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

1ケース(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベッセルポリング
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
外径(Φmm) 30 適合機種 GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR 内径(Φmm) 12
1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)