ukp310のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
16件の「ukp310」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UKP310D1」、「UKP313」、「NTNピローブロック」などの商品も取り扱っております。
UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)ランキング1位
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング2位
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
1個
3,398税込3,738
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工ランキング3位
1個
3,198税込3,518
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
1個
3,398税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング5位
1個
6,222税込6,844
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
1個
3,898税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴)
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

1個
7,398税込8,138
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
6,222税込6,844
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
7,398税込8,138
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
6,222税込6,844
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
6,222税込6,844
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
5,360税込5,896
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
1個
11,806税込12,987
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
1個
17,389税込19,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:310●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/75、L/275、A/75、J/212、N/20、N1/35、H1/28、H2/143、H5/149、B1/55●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):5710●テーパ穴形アズワン品番65-9329-60
1個
14,700税込16,170
8日以内出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
18,400税込20,240
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
3,410税込3,751
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)