umcナイロンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
173件の「umcナイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ncナイロン」、「荷重分散板」、「ナイロン車輪」などの商品も取り扱っております。
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪) UMCナイロン一体車輪。ラジアルボールベアリング入 形状 固定式 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪) UMC(ボールB入)車 形状 自在車 車輪幅(mm) 51 取付方式 平付旋回 金具仕上 ユニクロメッキ 取付座A×B(mm) 140×140 ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm) 100×100(112×112) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪) MCナイロン一体車輪 付属品 No.11ソケット付 車輪幅(mm) 20 金具仕上 クロームメッキ 車輪No. 499G-MC50 旋回半径(mm) 47 ストッパー なし 偏芯E(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪) UMCナイロン一体車輪。ラジアルボールベアリング入 仕様 ストッパー付 形状 旋回式 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター150mmMCナイロン車輪
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) MCナイロン一体車輪
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

材質(車輪) MCナイロン一体車輪 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスター75mmMCナイロン車輪
車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) MCナイロン一体車輪
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター65mmMCナイロン車輪
車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) MCナイロン一体車輪
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性 耐熱性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ハンマーキャスター125mmMCナイロン車輪
車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) MCナイロン一体車輪
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

材質(車輪) MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm) 25 金具仕上 クロームメッキ 車輪No. 499E-MC125 ストッパー なし 取付高H(mm) 148 軸長L(mm) 40 軸径T(mm) 22 車輪径D(Φmm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 固定式差し込み式キャスター
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質 ナイロン
1本(500mm)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

材質(車輪) MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm) 25 金具仕上 クロームメッキ 車輪No. 499E-MC150 旋回半径(mm) 118 ストッパー なし 軸長L(mm) 40 偏芯E(mm) 42 軸径T(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質 ナイロン
1本(500mm)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質(車輪) MCナイロン一体車輪 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
1本(500mm)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(車輪) MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪) MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm) 25 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし 軸長L(mm) 52 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合パイプ外径(Φmm) Φ38 パイプ肉厚(mm) 1.8まで取付可能 パイプ形状 丸パイプ キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm) 2.3
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)