- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- umcナイロンのおすすめ人気ランキング
umcナイロンのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新152件の「umcナイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロン車輪」、「ナイロン ベアリング」、「MCナイロンパイプ」などの商品も取り扱っております。
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪。ラジアルボールベアリング入
形状
固定式
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
UMC(ボールB入)車
形状
自在車
車輪幅(mm)
51
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
付属品
No.11ソケット付
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499G-MC50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪。ラジアルボールベアリング入
仕様
ストッパー付
形状
旋回式
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
青色
タイプ
MC901
グレード
基本グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
30(D-638)
引張強度(MPa)
96(D-638)
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
引張弾性率(MPa)
3432(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3530(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
長さ(mm)
10~1000
種別
丸棒
外径(Φmm)
20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120
外径公差(mm)
Φ20~35:+0.1~+1.0。Φ40~50:+0.1~+3.0。Φ55~140:+0.1~+4.0
長さ公差(mm)
カット公差。~60Φ:-0~+0.5。60Φ~:-0~+1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。
優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。
優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。
良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等
材質
モノマ-キャストナイロン
長さ(mm)
10~1000
色
ブル-
外径(Φmm)
10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100
比重
1.16
連続使用温度(℃)
120
外径公差(mm)
10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)
公差(mm)
[カット]-0、+1
吸水率(%)
0.3
体積抵抗率(Ω・m)
10-13
線膨張率(×10-5・K-1)
8.7
サービス分類
オーダー・加工
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
ナチュラル色
材質
MCナイロン
タイプ
MC900NC
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色
ナチュラル色(アイボリー)
タイプ
MC900NC
グレード
基本グレード
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
30(D-638)
引張強度(MPa)
96(D-638)
引張弾性率(MPa)
3432(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3530(D-695)
曲げ強度(MPa)
110(D-790)
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性
耐熱性
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質
ナイロン
機械的強度
低吸水性
機械加工性
FDA規格に適合
用途一般機械部品・精密機械部品等
食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途
外径(Φmm)
120
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1012
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質
ナイロン
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質
(ナイロン)MC901
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷