- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- usb 電源スイッチのおすすめ人気ランキング
usb 電源スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新688件の「usb 電源スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 電源スイッチ」、「PC スイッチ」、「電源 スイッチ pc」などの商品も取り扱っております。
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。
分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。
本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。
USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。
USB機器の使用に便利です。
底面の両面テープで机に固定できます。
ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品
内部接続用ケーブル付きブラケット
スイッチ
電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)
適合規格
USB 2.0/1.
コネクタ形状
電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス
対応
High-Speed (480Mbps/理論値)
LED色
ブルー
ケーブル
ミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル
ケーブル長(cm)
本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30
供給電流(mA)
(最大/各ポート)500
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS
Windows10/Native64以降
最大接続台数
20台
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。
USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。
デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適
USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!!
取り回しに便利な1mケーブル
夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!
寸法(mm)
スイッチ:43×13×15(突起物含まず)
色
ブラック
質量(g)
約53
スイッチ
ON/OFFスイッチ
コネクタ形状
Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(cm)
約100(Aメスからスイッチの長さは約30)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様
375-01・375-02・375-03・375-04用
トラスコ品番
849-7865
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。
スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。
分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。
底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
付属品
内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板
寸法(mm)
本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25
色
ブラック
スイッチ
プッシュスイッチ (モーメンタリ動作)
ケーブル長(m)
約2 (本体に直付け)
LED
ブルー
コネクタ
(ピッチ)2.54mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類
プッシュスイッチ
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。
USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
色
ブラック
コネクタ形状
パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約20×40×12(スイッチ含む)
USBタイプ
USB2.0/1.1規格対応
変換タイプ
オス-メス
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
2.5mコード付/フット式リモートスイッチ
定格
10A 125V 1000W
別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。
ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。
(別使用例)
・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ
・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ
・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ
※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
全長(mm)
270
質量(g)
13
寸法(長さL×幅W)(mm)
スイッチ部:長さ45×幅16、最高部15
コネクタ
microUSB(メス)-microUSB(オス)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格
AC250V・6A
動作特性
モーメンタリ
接点構成
1a
質量(g)
200
保護構造
IP20
スイッチ形状
(内蔵)V形マイクロスイッチ
動作力
8.8N
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-5~40
主な用途
電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など
使用周囲湿度
85%RH以下
キャブタイヤコード(m)
VCTF 2心×0.75mm2×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
コード長さ(m)
VCTF0.75X2芯1.5M
3口の電源スイッチと2口のUSBソケットが付いたスイッチパネルです。スイッチ使用時にはLEDが点灯しON/OFFがわかりやすくなっています。
仕様
USBソケット口:2個
タイプ
USB付
電圧(V)
DC12
出力
USB出力:1A/2A
外寸(mm)
107×96
取付ねじ
ピッチ:94.5×87.5mm
ヒューズ容量(A)
15
スイッチ数
3個
ねじ穴(Φmm)
3.5
カットサイズ(mm)
99×88
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に最適です。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
USBタイプ
USB 2.0/1.1規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マザーボード用のスイッチとLEDをリボンケーブルにまとめました。
マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとして役に立ちます。
ケーブルは長めの75cmです。パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。
リボンケーブルを使用しています。まとめたまま使ったり、裂いてばらばらにして使ったりできます。
スイッチは手元でどちらか判別できるように、電源スイッチ側に黒インクのしるしがあります。
1×3ピンヘッダーにも対応できるように、電源LEDコネクタは1ピン2本のバラを採用しています。
検証マニアシリーズ
スイッチ
電源スイッチ:プッシュスイッチ、リセットスイッチ:プッシュスイッチ
スイッチ動作
モーメンタリ (ノンロックタイプ)
ピッチ(mm)
コネクタ: 2.54
ケーブル長(cm)
75
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ON/OFFスイッチ付きType-C充電ケーブル 約90cmです。
ケーブルを抜かずに電源のON/OFFが出来るのでRaspberryPi4に最適です。
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応
色
ブラック
規格
最大5V/3A通電、データ転送非対応
スイッチ
電源ON/OFF
ケーブル長(m)
0.9
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Cオス
ケーブル長(cm)
90
特性
パワーデリバリー対応
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応