usbアダプター 電源 5vのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,108件の「usbアダプター 電源 5v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター usb 変換」、「usb コンセント 変換」、「ACアダプター5V1A」などの商品も取り扱っております。
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g) 約40 定格出力 DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A) 1 出力端子 USB Type-A×1 USBポート数 1 定格入力 AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 絶縁キャップ:あり 定格出力 DC5V/2A USBポート数 1ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数 1 タイプ Type-A 寸法(mm) 26×26×28 電源(V) 100~240(50/60Hz)0.3A 出力 DC 5.0V/1A
1個ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電器
出力電流(A) (最大)2.4 USBポート数 2 質量(g) 36 コネクタ形状 USBA(メス)-ACプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×30×39
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンにmicroUSB端子で充電。1A(アンペア)AC充電器。90度回転式収納プラグ搭載。USBポート搭載。USB充電ケーブル付属
用途スマートフォンの充電に。 定格出力 DC5V/1A 質量(g) 26 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×28×28 コネクタ microUSBコネクタ ケーブル長(cm) 100 定格入力 AC100~240V
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート 2 耐トラッキング あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)
USB機器をコンセントから充電
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 31×21×57 ポート数 1 電源電圧(V) AC100~240 定格出力 DC5V1.5A
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力 DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計) USBポート数 2個口 質量(g) 約52 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約56×48×24 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)4ピン 定格入力 AC100・240(50Hz/60Hz)
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 ブラック 質量(g) 27 ケーブル長(m) 0.914 コネクタ形状 DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 ケーブル長(cm) 91.4 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.1 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DCプラグ(タイプM) コネクタ2 USB Type-A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲 0~35℃ 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他 全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載 付属品 耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m) 適合 ◇PSE 特定電気用品 質量(g) 約230 ポート数 10 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB-Aポート×10 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 10ポート合計12、1ポート最大2.4 対応機種 USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約34×62×111.8 定格入力電流(A) 1.6 コンセント仕様 耐トラッキングスリーブ付 保証期間 1年 定格出力電力(W) 合計60 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 ■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート数 2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状 L型 コンセント形状 2P ホワイト 質量(g) 300 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電力(W) (本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで 定格 (本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA コンセント個数 5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 335×95×30 コネクタ形状 Aタイプ(メス) 電源コード(m) 1.5 使用場所 屋内専用 USBポート 1
1個
2,467 税込2,714
当日出荷

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種 USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器。USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ 金メッキピン シールド 2重シールドケーブル 転送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容 USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g) 62 使用温度範囲(℃) -10~40 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 2.1(MAX) 消費電流(A) 1(出力最大時) 太さ(sq) 0.5 端子径(mm) Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)