- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- usb電源アダプター 12vのおすすめ人気ランキング
usb電源アダプター 12vのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新303件の「usb電源アダプター 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター usb 変換」、「12v usb 変換」、「シガーソケットバッテリー」などの商品も取り扱っております。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容
USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
-10~40
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
2.1(MAX)
消費電流(A)
1(出力最大時)
太さ(sq)
0.5
端子径(mm)
Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ1
DC
付属品
8種変換プラグ
オス形状
USB Type-A ,DC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ2
USB Type-A
スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。
スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。
連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。
USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
寸法(mm)
46×27×14
質量(g)
50
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12-24
出力電流(A)
3
定格出力電力(W)
15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×35×123
タイプ
スイッチングタイプ
仕様
DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力
DC5V 1A
色
白
ポート数
1
本体質量(g)
26
出力端子
USB Aタイプコネクター
定格入力
AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
Power Delivery(PD)に対応したUSB電源アダプタです。従来、充電電圧は5V固定でしたが、PDは高い電圧を利用し、また端末機器に適した電圧(本製品では5V、9V、12V)へ自動切替して充電します。高い電圧を利用するPDによりiPhone XSの場合30分の接続で約50%まで急速充電が可能となります。100V~240Vまでの海外対応も可能。※PD方式で充電するにはご利用の端末機器がPDに対応している必要があります。対応していない端末機器は、従来の充電方式(電圧5V)で充電します。
質量(g)
50
ポート数
1ポート
出力
Power Delivery(18W)
出力電流(A)
合計:3
USBポート
USB-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×39×44
コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。
従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。
一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。
収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。
100V~240Vまでの海外対応。
質量(g)
40
出力
DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×35×29
入力
AC100-240V 50/60Hz 1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電
質量(g)
33
ポート数
2
出力
DC5V/2.4A(2ポート合計)
本体寸法(mm)
28×56×28
対応機種
USB充電対応の電子機器
ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。
USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)
0.9
色
ブラック
コネクタ形状
ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス
変換タイプ
オス - オス
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品
防塵キャップ
セット内容
USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚
径(Φmm)
6(クワ型端子)
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5V
出力電流(A)
MAX4.8A(2ポート合計)
消費電流(A)
1.5(出力最大時)
使用可能温度範囲
-10~40℃
適合車種
DC12V車専用
太さ(sq)
0.5(コード)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
色
ブラック
質量(g)
27
ケーブル長(m)
0.914
コネクタ形状
DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.1
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DCプラグ(タイプM)
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツ
色
ブラック
入力電圧(V)
DC12-24(MAX34)
入力電圧範囲(V)
DC12~24(MAX34)
配線接続
赤線(+) 黒線(-)
トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。
合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。
スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。
充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え)
ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様
トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電
色
ブラック
許容電流(A)
(最大出力)4.8
適合車
トヨタ/ダイハツ/スズキ
主な適合車輌型式(トヨタ)
IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、。ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]
主な適合車輌型式(スズキ)
アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]
主な適合車輌型式(ダイハツ)
アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
関連資料
適合表
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
全長(m)
0.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)
914
色
ブラック
高さ(mm)
8
質量(g)
27
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
製品幅(mm)
15
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.5
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DCプラグ(タイプN)
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色
ホワイト
質量(g)
約40
定格出力
DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)
1
出力端子
USB Type-A×1
USBポート数
1
定格入力
AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷