uvカット スプレー ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「uvカット スプレー ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線カット スプレー」、「UVカットスプレー」、「遮熱塗料 ガラス」などの商品も取り扱っております。
雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます。 色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用するものの色合いをきれいに保ちます。
用途繊維製品・衣類のはっ水・紫外線対策。 適合用途 衣類・布製品、アウトドア用品 トラスコ品番 115-8508 材質 シリコーン樹脂、イソプロピルアルコール、紫外線吸収剤 容量(mL) 300 質量(g) 358 危険物の類別 非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
成分 合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤 使用方法 1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 主な用途 ガラス 乾燥時間(時間) 1~2 使用場所 室内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 遮熱
1本(330g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ThreeBond 6735は、酸化タングステンという光触媒が太陽光や車内灯、 室内灯などの目に見えるわずかな光と反応することにより、高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。 さらに、消臭・防臭効果も長期間持続し、UVカットガラスにも対応しています。 コロナウイルスに対するエビデンスも取得致しました。
用途車内、室内、水回り、など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。出張先でのご利用に。 付属品 施工ステッカー1枚 アズワン品番 64-9110-98 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 商品タイプ 本体 効果 抗菌、抗ウイルス
1本(86mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm) 180 適合 透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質 (シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤 アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。 危険物の類別 非危険物
1本(170mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロントガラスの内側やサイドガラスの垂直面にスプレーしても垂れにくい、ジェルタイプのくもり止め。耐久性に優れ、長期間ガラスのくもり止め効果を発揮します。 クリーニング効果もあるので事前にガラスをきれいにしておく必要がなく、曇りの原因となるガラスの内側の手アカやヤニ汚れなどを落としながらガラスにくもり止め被膜を形成します。UV・IRカットガラスにも対応。
成分 界面活性剤、アルコール類 容量(mL) 80 廃棄上の注意 廃棄の際は中身を使い切ってから捨てる アズワン品番 64-8325-03 保管環境 直射日光の当たる所や40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管する / 使用後はストッパーを90度回してOFF状態に戻し、倒れないように立てて保管する 危険物の類別 非危険物
1個
729 税込802
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

スプレーするだけで強力に弾く!! 強力紫外線をブロック! 色アセ防止! 雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く! バックのお供に! 衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!! この1本でいろんなところに使えます。 衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工 日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に
適合用途 衣類・布製品 成分 フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超透明膜、スーパープラズマ法で多目的効果の新ワンドロップカーワックス、超光沢の驚異の異次元シールドは、光沢・撥水・耐久・防汚にすぐれ、走行するだけで雨や汚れを弾き飛ばします。
特性 撥水、耐汚 使用方法 キレイに洗車したあと、たっぷりと水を含ませた大き目のスポンジかタオルに、本剤10ccをふりかけて塗り伸ばし、水をかけて、乾いたタオルで拭いてください。 危険物の類別 非危険物
1本(1L)
34,980 税込38,478
当日出荷


猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水・油をシャットアウト。衣類・布製品・帽子・日傘等にサッとスプレーするだけで、強力UVカット・撥水・撥油効果が得られます。色々な場面で大活躍!
1本(220mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ 本体 トラスコ品番 275-6528 容量(mL) 270 質量(g) 355 使用温度範囲 常温 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。
タイプ 塗布タイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 使用可能回数 約30台 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途 衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番 375-5819 主成分 フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 294mL 危険物の性状 非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分 フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの内側に使用するとエアコンを使用しなくても長時間くもりを防ぐコーティングタイプのくもり止めスプレーです。乱反射防止剤配合でギラギラを解消し、安全運転に役立ちます。
タイプ スプレータイプ 形状 ムース 危険物の類別 非危険物 特性 曇り止め
1本(180mL)
519 税込571
当日出荷