vネイルのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
252件の「vネイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vネール」、「接着固定具」、「エアコンボードアンカー」などの商品も取り扱っております。
V-NAIL 釘 スタックスツールスランキング1位
V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。 金槌で簡単に打ち込めます。
1袋(200個)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


コードレスタッカー BOSCH(ボッシュ)ランキング3位
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50ステープル装填数100本打込本数30ステープル幅(mm)11.4充電時間(時間)約3(空→フル充電)ステープル長さ(mm)4/6/8/10
1台
9,198税込10,118
当日出荷

エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田)ランキング4位
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980税込14,278
当日出荷

充電式タッカ(本体のみ) マキタランキング5位
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質表面処理亜鉛メッキ
1箱(2000本)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998税込2,198
当日出荷

適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ分類仕上釘
1箱(3000本)ほか
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
269税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

1箱(1736本×1パック)ほか
7,698税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000長さ(mm)使用T型ネイル:10質量(kg)約0.7定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40ステープル装填数100本まで定格時間(分)10ステープル幅(mm)10~12操作回数最大:1本/秒ステープル長さ(mm)6/8/10アズワン品番64-6447-44装填数T型ネイル:50本まで
1個
5,998税込6,598
当日出荷

スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5釘装てん数(本)150充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159作業量(目安)1充電あたり/約2000本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
23,980税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
材質銅メッキ危険物の類別非危険物
1袋(50本)
4,598税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)76×152
1個
289税込318
当日出荷

種類その他クランプバンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7バンド幅(mm)25角度(°)60~180質量(kg)0.1トラスコ品番837-9317
1個
13,980税込15,378
当日出荷

1個
1,780税込1,958
翌日出荷

1パック(10個)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)