- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- vベルトテンションメーターのおすすめ人気ランキング
vベルトテンションメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新83件の「vベルトテンションメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vベルト張り調整」、「デジタル テンション ゲージ」、「張力測定器」などの商品も取り扱っております。
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上
真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様
[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)
165
直径(Φmm)
15(最大)
質量(g)
96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質
鋼板
測定範囲(mm)
60
荷重範囲(kg)
15
長さ(mm)
200
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。
音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg)
0.41
ケース寸法(mm)
150×245×50
適合車種
軽~普通車
適合ベルト厚(mm)
12まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター
U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。
グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能
パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm)
59(W)×26(T)×132(L)
質量(g)
120
電源
単4アルカリ乾電池2本
計測範囲
10Hz~5000Hz
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
ハーレー系のドライブベルトのテンション調整に便利なゲージです。
用途ハーレー用
色
アルマイトレッド
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度
±1目盛
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類
ばね式ハカリ
表示形式
アナログ
ひょう量単位
N
測定感度の向上。
測定時間の短縮。
有機EL画面を採用。
マニュアルインストール機能の充実。
付属品
フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。
質量(g)
120
電源
アルカリ乾電池(単4形×2本)
機能
高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能
計測範囲
10~5000Hz
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
59×160×26
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。
指示精度
±1目盛
引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。
測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。
瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)
56
タイプ
置針式
戻り誤差
0.2目盛
指示誤差
±0.5目盛
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。
アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度
±0.5目盛
【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
品名
フレキシブルアーム式センサヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
付属品
取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個
品名
ドクターテンション(本体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード