- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- v字 カッターのおすすめ人気ランキング
v字 カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「v字 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vカットカッター」、「vカットライナー」、「一斗缶開け」などの商品も取り扱っております。
安全ガイドカバー付。
柄も錆に強いステンレススチール製。
刃が長くシャープなので少ない力で開缶できます。
材質
柄:ステンレス鋼、刃:ハイカーボンステンレス鋼
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×100×290
TKG品番
9-0592-0301
TKG品番(2017)
6-0532-0901
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。
刃数
2
刃先角度(°)
90
受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に
全長(mm)
233
トラスコ品番
337-8985
質量(g)
225
切断能力
(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。
V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
10
仕様
V溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質
柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×158×290
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品
替刃5枚付
適合替刃・カッター
マットカッター45度替刃(XB45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
錆に強いオールステンレス仕様
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質
柄・ガイド:SUS304、刃:ハイカーボンステンレス鋼
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
164×164×257.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ガイド付き
寸法(mm)
205×100×245
材質(刃)
SUS410
材質
SUS430
TKG品番
9-0592-0401
TKG品番(2017)
6-0532-1001
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数
2
材質
EMO(超微粒超硬合金)
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
-0.01 ~ -0.03
刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。
9L・18Lの角缶の蓋を安全に開ける為の道具です。
仕様
安全ガイドバー付
材質
ステンレス(刃・ガイドバー)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
210×100×230
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。
全長(mm)
200
適合替刃
UC-13・UC-14
質量(g)
140
仕様
替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番
395-3483
材質
積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)
1
材質(刃)
刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修。
ブロック、石材、ALC等の溝入れ。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層幅(mm)
10
仕様
乾式
トラスコ品番
414-0061
質量(g)
212
適合材
コンクリート・モルタル、ブロック、石材、ALC等
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
10
穴径
Φ20mm
仕様
V溝、乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質
スチール
トラスコ品番
475-4310
質量(kg)
1.4
寸法(横×縦)(mm)
280×320
TKG品番
9-0592-0201
TKG品番(2017)
6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)
45(最大)
材質
刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)
225
質量(g)
410
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプ
VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷