vaq-4のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
7件の「vaq-4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「b接点 スイッチ」、「小型押しボタンスイッチ」、「トルクスイッチ」などの商品も取り扱っております。
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm) 10.5 耐衝撃(誤動作) 最大200m/s2 許容操作頻度 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 3(IEC947-5-1) 移行汚染度 3(IEC947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大200(誤動作1ms以内) 許容操作頻度(回/min) 機械的:最大120、電気的:最大20
1個
特価
539 税込593
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類 非照光式 ボタン色 ボタン形状
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
329 税込362
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造 IP00 照光方式 非照光 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 使用周囲温度(℃) -25~+80(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm) 10.5±0.3 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 使用周囲湿度 45~85%RH 機械的耐久性 20万回以上 電気的耐久性 20万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 突入電流(A) NC側:最大20、NO側:最大10 抵抗負荷 (AC用)AC125V 5A、AC250V 3A 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N) 最大1.47 戻りの力(N) 最小0.10 適合パネル厚さ(mm) 1~4 全体の動きT.T(参考) 最大1.4mm 胴体形状 丸胴形(Φ10.5mm)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品
機能動作 ON-(ON) 付属品 ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 材質 (カラーボタン)ポリアミド樹脂 定格 AC125V・6A/250V・3A 端子形状 はんだ端子 表面処理 (ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 寸法B(mm) 8 寸法A(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類 非照光式 規格 UL、C-UL 接点構成 切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作 操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性 500000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 機能動作 ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm) 2 ~ 6.5 パネル取付方式 ねじ取付 最大取付パネル厚(mm) 2~6.5 電流容量 (AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 非照光式、プッシュスイッチ 定格 3A.250V.AC 端子形状 はんだ端子 取付穴(mm) (参考)Φ12.2 絶縁抵抗(MΩ) 5以上/DC500V 取付穴径(Φmm) 12.2 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 回路 SPST(2P) 電流容量 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品 丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 種類 非照光式 極数 1 規格 UL、C-UL、CSA 端子形状 はんだ 動作方式 モメンタリ 動作特性 モメンタリ 別売付属品 カラーキャップ(AT-422) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 12.5 接点仕様 特殊銀合金 電気的開閉耐久性 10000回以上 回路 単極単投 最大取付パネル厚(mm) 4 耐電圧(V/min) AC1k以上 抵抗負荷(A) 3(AC125V)、2(AC250V)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 平形 ボタン色 黒/赤/緑(3色付属) 動作特性 モメンタリ 対応 標準品 取付穴径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 非照光式 端子形状 ハンダ端子 動作方式 モメンタリ 動作特性 ノンロック 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm) 7 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 取付板厚(mm) 1(メーカー推奨値) 回路 SPST(2P) 電流容量 1A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
199 税込219
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
保護構造 IP00 取付穴径(Φmm) 16.5
1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類 丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃) -30~85 ボタン形状 丸(別売り) ボタン色 黒・赤・白(別売り) 別売付属品 操作部ボタン(AT-475、AT-496) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(20mV 10mAにて) 電流容量 (AC/DC共通)。0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)。最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回。最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min) AC500以上
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 付属品 六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K) 種類 非照光式 極数 1 使用温度範囲(℃) -30~70 規格 PSE ボタン形状 丸(別売り) 耐電圧 AC1500 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品 ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 12.2、12.5(回り止め機能なし) 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 15000回以上 機能動作 ON-<ON> 回路 単極双投 最大取付パネル厚(mm) 4 電流容量 6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1.5k以上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性) 175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)