ve管 コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
611件の「ve管 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ve管 ジョイント」、「塩ビコネクタ」、「pf管 コネクタ」などの商品も取り扱っております。


手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m) 2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格 JIS C8430 適合規格 (PS)E
1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
1個ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

寸法L(mm) 45 寸法D1(Φmm) 29 寸法D2(Φmm) 30 寸法l(mm) 12 適合管 VE16 ねじの呼び G1/2
1セット(10個)
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 材質(本体) 難燃ABS 付属品 Oリング、パッキン 種別 防水型 ベージュ 呼び 電線管/16、22(25)兼用 寸法D2(Φmm) 30 寸法l(mm) 14 材質(キャップ) PE 適合ノックアウト径(Φmm) 22、27 材質(ストッパー) PC 材質(ロックナット) PS ねじの呼び G1/2
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品 Oリング、パッキン 種別 防水型 ベージュ 材質(キャップ) PE 材質(ストッパー) PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
148 税込163
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個ほか
特価
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)