- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- サドル関連
- velo サドルのおすすめ人気ランキング
velo サドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新134件の「velo サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 サドル」、「サドル」、「自転車 グリップ」などの商品も取り扱っております。
クロモリレール
用途コンフォート用色ブラック幅(mm)150長さ(mm)260質量(g)540寸法(長さL×幅W)(mm)260×150
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。
局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。色黒/グレー材質PVC、ポリウレタン長さ(mm)265幅(mm)170寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64質量(g)約420
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
セラロイヤルの優れたコストパフォーマンスサドル 『R.e.med』
R.e.medという名前の由来は、
R=Recovery(回復)
E=Ergonomics (人間工学)
M=Medicine(医学)からきています。
サドル本体には、オステオパシー理論に基づいた3つのゾーンを設けることで、サドルにかかる圧力を常時再分配し、痛みのない快適なライディングを提供します。
オステオパシー理論とは身体の器官はすべて相互的に働いていて、身体は自己治癒能力をもちます。
黒色、白色、ブラウンをベースとして、ラインカラーはフィジークのバーテープのカラーをイメージしています。
質量(g)354寸法(幅W×長さL)(mm)約145×約280材質(レール)スチール
スポーツサドルにかぶせるだけでソフトな座り心地になります。
色ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)14.0~16.5×24.9~27.4
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
肉厚でクッション性重視のレギュラーモデルです。
色ブラック付属品やぐら長さ(mm)262幅(mm)174寸法(mm)前後262×幅174×厚さ35
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
スポーツ型で日常使いとしても使用できる安定感のあるサドルです。クロス・ATB、オリタタミ、ミニベロ等に対応のヤグラ金具付属タイプ。
用途修理・交換用色ブラック幅(mm)170長さ(mm)280
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
快適な乗り心地
座り心地の良い厚めのパッドを採用。
長時間でも疲れにくい。
サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。
耐久性とデザイン性の両立を実現。
表面にエンボス加工(凹凸)とステッチ加工を施しデザイン性を追求。
サドル表面から水が浸水しないようシームレス仕様を採用。
適合サイズ(Φmm)22.2
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
真空によって圧着するバキュームフォームによりトップシートとベースを一体成型し、継ぎ目からの浸水を防止し、雨天時には優れた耐水性を発揮します。
サドル内部はクッション性に優れた発泡ウレタンをベース素材とし、平らで幅の広いトップに肉厚のゲルを重ね、細身のスポーツサドルが苦手な方にも、最高の座り心地を実現するスポーツサドルになっています。
ベースは臀部の部分を肉抜きしエラストマー樹脂にすることで、サドルからの底突きを大幅に緩和。さらに中央部を肉抜きしたままの状態で、乗車時にサドルへかかる圧力を効率的に逃がします。股下への負担が低減し、快適なライディングが可能です。
幅(mm)150長さ(mm)277寸法(mm)277×150質量(g)406
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
トップシートとベースを真空成型(バキュームフォーム)することで、従来の縫い目や留め金具を無くした一体感のある仕上がりを実現し、雨天時にはサイドからの浸水を防止し、優れた耐水性を発揮します。
厚みのあるサドル内部は、クッション性に優れた発泡ウレタンをベースとし、臀部が当たる部分には、さらに肉厚のゲルを重ねることで、衝撃吸収性が高く、非常に座り心地の良いコンフォートサドルに仕上がっています。
シートレールのつなぎ目にエラストマーを採用し、さらに衝撃を緩和します。
ベースは臀部の部分を肉抜きしエラストマー樹脂にすることで、サドルからの底突きを大幅に緩和。さらにベースのみセンターホール仕様にすることで、乗車時にサドルへかかる圧力を効率的に逃がします。股下への負担が低減し、快適にサイクリングが可能です。
幅(mm)211長さ(mm)275寸法(mm)275×211質量(g)835
1個
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷
お尻が痛くならない緩衝材入りサドルカバー。使用しないときはワンタッチで取外しができます。
色ブラック
乗り心地の良いスポーツサドル。クロス・ATB向け。ピラー用。
用途修理交換用色ブラック幅(mm)185長さ(mm)280
1個
¥3,500税込¥3,850
5日以内出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に全長(mm)139.5材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)