vesselのおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
1,584件の「vessel」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 電動ドライバー」、「電動 ボールグリップ ドライバー」、「vessel ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど 充電時間(分) 約60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 280(低)/340(中)/400(高) 最大トルク(N・m) (手動・最大)12 最大出力トルク(N・m) 【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2 質量(g) 170 環境温度範囲(℃) 0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時) 充電可能回数 約500回 付属品 ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書 セット内容 ●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m) 長さ(mm) (本体全長)147 全長(mm) (本体)147 軸長(mm) 100 電圧(V) DC3.6 柄径(Φmm) 45 最大締付トルク(N・m) 電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高) バッテリー容量(Ah) 0.8 刃先 (+)2 ビット軸対辺(mm) H6.35 充電方式 USB Type-C サイズ(mm) (個装)250 x 105 x 75 回転数(min-1[回/分]) 280(低)/340(中)/400(高) 使用上の注意 ※日本国内向け商品です Certified only in Japan 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.3MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 長さ(mm) (本体全長)147 全長(mm) (本体)147 質量(g) 170(本体のみ) 電圧(V) 5(入力/最大) 最大トルク(N・m) (手動)12、(電動)3 最大出力トルク(N・m) (電動)3 柄径(Φmm) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 280 入力 5V1A(MAX) 連続使用時間(分) 約40(無負荷時) バッテリー Li-ion3.7V 800mAh バッテリー電圧(V) 3.7(Li-ion) 充電時間(分) 60 バッテリー容量(mAh) 800 充電方式 USB Type-C充電 サイズ(mm) 個装:250×100×64 回転数(min-1[回/分]) 280 使用上の注意 ※日本国内向け商品です Certified only in Japan RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログチラシ(0.98MB) 適合ビット(mm) 六角対辺6.35 ライト機能 高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) 樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途 治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm) 155 質量(g) 100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm) 170 質量(g) 350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 セット内容 本体のみ 質量(g) 170(本体のみ) 最大トルク(N・m) (手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 280 入力 5V1A(MAX) 連続使用時間(分) 約40(無負荷時) バッテリー電圧(V) Li-ion3.7 保証期間 6か月 充電時間(分) 60 バッテリー容量(mAh) 800 充電方式 USB Type-C充電 サイズ(mm) 個装:176×46×44 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログチラシ(0.98MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 付属品 USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)] セット内容 ●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m) 長さ(mm) (本体全長)140 全長(mm) (本体)140 質量(g) 160(付属品含まず) タイプ ビット1本付 軸長(mm) 100 電圧(V) 3.6 最大トルク(N・m) (手動・最大)10 最大出力トルク(N・m) (電動)0.4 柄径(Φmm) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1200 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 最大締付トルク(N・m) (電動最大)0.4、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 刃先 (+)2 周囲環境 (充電温度)0~45℃ 充電時間(分) 約60 ビット軸対辺(mm) H6.35 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 サイズ(mm) (個装)250 x 105 x 75 充電可能回数 約500 使用上の注意 ※日本国内向け商品です Certified only in Japan アズワン品番 65-1943-55 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 動作温度範囲(℃) 0~40 適合ビット(mm) 六角対辺6.35 充電端子 USB ライト機能 高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応! 長さ(mm) 150 幅(mm) 50 高さ(mm) 50 適合ビット(mm) 対辺6.35片頭/両頭 適合バッテリー Li-ion 付属品 本体/USB充電ケーブル/プラスビット 質量(g) 200 対辺(mm) スリーブ:6.35(片頭/両頭) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 280(電動) 入力 (最大)5V/1A 連続使用時間(分) 約80 バッテリー Li-ion 3.6V 1800mAh 充電時間(分) 約100 入力電流(A) (最大)1 バッテリー容量(mAh) 1800 充電方式 USB Type-C スリーブタイプ 対辺6.35mm 片頭/両頭 電源アダプタ USB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません 最大入力電圧(V) 5
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 グリップドライバー 表面処理 クロムメッキマット仕上げ 材質(軸) クロムバナジウム 刃部硬度 HRC50 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm) 128 幅(mm) 42 高さ(mm) 45 適合ビット(mm) 六角ビット 6.35 適合バッテリー microUSB Bタイプ 付属品 ビットセット セット内容 電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g) 165 能力 小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類 microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力 小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 作業範囲 ~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分) 約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) バッテリー容量(mAh) 850 回転数(min-1[回/分]) 230
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) プラスチック 材質(柄部) 主な用途 金型作業 硬度 A90 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm) 6.4 種類 電工ドライバー ハンドル径(Φmm) 40 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm) 160 質量(g) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番 777-1606 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 200 本体質量(g) 380 ねじ締め能力(mm) 最大40 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 最大40 バッテリー リチウムイオン チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個) 4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。 RoHS指令(10物質対応) 対応 全長(mm) 165 質量(g) 350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ポリウレタン 材質(柄部) ポリウレタン 主な用途 組立作業 硬度 90A~95A (打撃面) 仕様 鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm) 180
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)