- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- vネイルのおすすめ人気ランキング
vネイルのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新253件の「vネイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vネール」、「接着固定具」、「板つなぎ」などの商品も取り扱っております。
V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。
金槌で簡単に打ち込めます。
定格電圧(V)
DC10.8
適合ネイル長さ(mm)
12~15
付属品
12mmステープル×100本、12mmネイル×100本
タイプ
ステープル/ネイル専用
本体質量(kg)
1.5(充電池除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×82×215(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
マガジン機構
ステープル:80本・ネイル:80本
適合ステープル長さ(mm)
6~14
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
深さ(mm)
14
1箱(1000本)
¥899
税込¥989
8日以内出荷
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み
付属品
Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)
800(内蔵式バッテリー含む)
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
能力
木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146×156×50
ステープル装填数
100本
打込本数
30
ステープル幅(mm)
11.4
充電時間(時間)
約3(空→フル充電)
ステープル長さ(mm)
4/6/8/10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品
オイル、六角レンチ
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×220
使用空気圧力(MPa)
最大/0.69
ステープル装填数
(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)
(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル
幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
表面処理
亜鉛メッキ
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
材質
SUS420J2
種類
波型ロールピン
用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に
付属品
電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000
長さ(mm)
使用T型ネイル:10
質量(kg)
約0.7
定格電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:約170×50×145
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
40
ステープル装填数
100本まで
定格時間(分)
10
ステープル幅(mm)
10~12
操作回数
最大:1本/秒
ステープル長さ(mm)
6/8/10
アズワン品番
64-6447-44
装填数
T型ネイル:50本まで
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
釘装てん数(本)
150
充電時間(分)
約22
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×81×159
作業量(目安)
1充電あたり/約2000本
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
額縁工作用金具
材質
SUS430
穴径(Φmm)
2.5
全長(mm)
約30
横幅(mm)
11
材質
スチール製
表面処理
電気亜鉛メッキ
コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
6500
最大切込深さ(mm)
20
刃物外径(mm)
100
刃物内径(mm)
22
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
351
仕様
集じん機に接続可能
作業量(目安)
[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回。(1充電辺り)
質量(kg)
2.8(バッテリ含む)
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)
(ステープル)0.6×1.2
付属品
レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
ステープル装填数
100
空気接続口
1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×55×250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.3MB)
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)
76×152
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
種類
その他クランプ
バンド厚さ(mm)
1
バンド長さ(m)
7
バンド幅(mm)
25
角度(°)
60~180
質量(kg)
0.1
トラスコ品番
837-9317
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷