- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- w3 16 ネジのおすすめ人気ランキング
w3 16 ネジのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新2,842件の「w3 16 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 ハンドル ネジ」、「青ビス」、「丸ボルト」などの商品も取り扱っております。
ねじ径W3/16長さ(mm)12頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-102A
1パック(10本)
¥310税込¥341
当日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
1袋(10個)
¥869税込¥956
当日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
ねじ径W3/16長さ(mm)10頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-101A
1パック(10本)
¥310税込¥341
翌日出荷
すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸穴の形状すりわり
エスコ品番EA949NB-104A材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径W3/16頭部形状皿頭
1パック(10本)
¥420税込¥462
翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ねじ径W3/16長さ(mm)16頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-103A
1パック(10本)
¥375税込¥413
翌日出荷
ねじの呼びW3/8山数16材質ステンレス寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54頭部形状丸寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58穴の形状すりわり