wago 端子 台のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
461件の「wago 端子 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台 弱電」、「wago」、「wago コネクタ」などの商品も取り扱っております。
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパンランキング1位
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159税込175
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパンランキング2位
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ ワゴジャパンランキング4位
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
149税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研ランキング5位
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個ほか
209税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(420種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75税込83
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
81税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
1個
239税込263
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個ほか
90税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(10個)
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2定格電流(UL)(A)15定格電圧(V)800定格電流(A)18(24)適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(100個)ほか
9,998税込10,998
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)