- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- waist gearのおすすめ人気ランキング
waist gearのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新35件の「waist gear」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰ベルト」、「ワンタッチベルト」、「圧着ペンチホルダー」などの商品も取り扱っております。
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途腰袋
様々な工具を入れて使用できます。
材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)。本体一部/ターポリン。ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ。フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
仕様
電工ポケット
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×210×130
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。表面ステッチ、タグなどに赤色の生地、糸を使用。腰袋に入らない工具類を入れてそのまま現場まで持ち運びが出来ます。A4ファイルが入ります。たたんで収納可能。
用途ツールバック
材質
ハンドル:スチール
質量(kg)
1.47
材質(本体)
ポリエステル
容量(L)
17
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
415×260×335
外寸法・幅(mm)
415
外寸法・高さ(mm)
335
外寸法・奥行(mm)
260
有効内寸法・奥行(mm)
130/100
有効内寸法・高さ(mm)
200
有効内寸法・幅(mm)
380
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。MDP-90Aタイプをベースにポケットの数を3段に増やし更に収納力アップ。
用途腰袋(三段タイプ)
様々な工具を入れて使用できます。
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×210×150
仕様
電工ポケット 三段タイプ
形状
3段
材質
牛ヌメ革硬質革
形状
充電ドライバーホルダー
幅(mm)
82
高さ(mm)
270
質量(g)
135
奥行(mm)
60
ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。
ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。
携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。
大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
色
ブラック/レッド
材質
ポリエステル(600デニール)
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×110×250
L型カッターナイフ用です。抜き差ししやすいように、背面に樹脂の板を付けています。
厚さ(mm)
30
質量(g)
45
寸法(縦×横)(mm)
215×70
MDP-90・91・93Aなどの腰袋に入れる事で中身を整理する為の仕切り板です。
色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
195×155
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
内側にすべりがよいように樹脂の板を付けています。
色
黒
厚さ(mm)
40
質量(g)
50
寸法(縦×横)(mm)
145×65
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用し赤と黒の2色のカラーバリエーションを準備。
用途小物入れ(角底タイプ)ビス・メジャー・携帯電話などの収納に。
材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)。本体一部/ターポリン。ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ。フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
仕様
角底タイプ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
110×130×70
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用!
型くずれがしにくく使いやすい!
材質
1680デニール生地
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質
1680デニール生地
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
ドライバー1本が抜き差ししやすい形状になっています。
厚さ(mm)
40
質量(g)
55
寸法(縦×横)(mm)
250×65
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
ペン型充電ドライバー用ケース
収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
材質
1680デニール生地
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
2段タイプのドライバー差し
腰回りの省スペースに
材質
1680デニール生地
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×63×55
深さ(mm)
150
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
ペンチ以外にもモンキーなども収納できます
腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
材質
1680デニール生地
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
深さ(mm)
150
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
ツーリングライダーにもおすすめなミドルクラスのフルイヤージャケット。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。PK-929とのセットアップがおすすめ。
・Adventure jacket
・All year around jacket designed for adventure bike riders
・Come with removable breathable & waterproof liner & removable thermal liner
・Durable 500D nylon main construction, to withstand the extreme use
・3D ergonomic fit for comfort ride
・Soft CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810)
・EVA padding on back included
・Hard type chest protector(SK-689) included
・Neck protector(SK-647) can be attached(sold separately)
・Stretch shirring panel on elbows and back shoulders
・Big ventilation flap on chest and back expose large pant of mesh
・Zippered vents on upper arms and forearms
・Reflective panels for night safety on chest, waist, and back
・Waist adjuster
・Volume adjusters on upper arms, bottom
・Zippered pockets on chest and waist
・Big cargo pockets with velcro flap on front and back waist
・Pants connection zipper(can be connected with PK-928, PK-929)
・Anti-imitation 4D label
種別
ペンチ2段・ドライバー差し
寸法(mm)
230×99
SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 7224 BCBM This single-row angular contact ball bearing from SKF can take a radial load combined with a heavy axial load in one direction。The raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。Its built for universal matching, making it simple to install。Because of their substantial load-carrying capacity, bearings of this type are commonly used in heavy machinery and agricultural equipment. Low-friction design produces little heat and extends service life Minimal noise and vibration levels for a safe working environment Smooth running properties allowing for rapid acceleration and deceleration Application Information Machine tools Steel mill Wind energy industries Compressors Industrial gearboxesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、140 mm の内径と 250 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What type of seal is used in SKF single row angular contact ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °SKF ball bearings use NBR (nitrile butadiene rubber) seals to form an effective barrier against oil and water。What is the operating temperature range of this bearing The permissible operating temperature range of this bearing is -40℃ to +100℃。Temperatures up to +120℃ can be tolerated for brief periods.
仕様
●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:212000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:199000N●コード番号:207-5504
アズワン品番
65-7892-66
1個
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷