- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- webカメラ 三脚のおすすめ人気ランキング
webカメラ 三脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新143件の「webカメラ 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WEBカメラスタンド」、「ミニ三脚」、「webカメラ 広角」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)
2
質量(g)
1060
縮長(mm)
515
付属品
収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)
1320
最大パイプ径(mm)
19
アズワン品番
64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
脚部が3段階伸縮します。ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能)。WEBカメラやモバイルプロジェクターに最適です。コンパクトサイズで持ち運びにも最適です。使用方法 1.雲台固定ハンドルを緩めます。 2.カメラの三脚ネジ穴に本機を合わせ、締め付けて固定します。 3.お好みのアングルに合わせ、脚を3方向に開き、雲台固定ハンドルを緩めて固定します。
仕様
■耐荷重:0.5kg■伸長:300mm■縮長:160mm■パイプ径:10mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:250mm■最低地上高:140mm■段数:3段
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。
セット内容
スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部
材質
スチール、ABS
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×220
対応機種
1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン
取付ねじ
1/4-20UNCインチネジ
挟み幅
スマホホルダー:60~70mm
耐荷重(g)
660
地上高さ(mm)
最高:315、最低:210
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。
仕様
マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容
カメラ、取扱説明書兼保証書
サイズ
1/2.7インチ
質量(g)
120
ケーブル長(m)
2
対応OS
Windows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×55×50
対応機種
M1チップ搭載MacBook Air
レンズ
F2.0 f=5.6mm
センサー
CMOSセンサー
消費電流(mA)
最大:350
インターフェース
USB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)
最大:350
解像度
(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944
三脚取付ねじ
1/4インチ
ホワイトバランス
自動
フォーカス
固定
画素数
500万画素
フレームレート
最大30fps
画角
水平約50°、対角約60°
ビデオフォーマット
YUY2、MJPEG
最短撮像距離
30cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚。KanDaoとMARSACEのコラボしたミニ三脚 Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)カメラの高さ調整に役に立ちます。ステンレス鋼の材料やすべてCNC機械加工を採用し、2段階の調整可能です。さらに、本体に1/4インチのネジ穴が搭載されており、滑りにくいフットパッドも備えております。
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース
USB2.0Aタイプコネクタオス
センサー
200万画素CMOS
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品
取扱説明書
色
シルバー
質量(g)
90
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×20×27(スタンド部分を除く)
レンズ
F2.4f=3.9mm
消費電流(mA)
最大220
解像度
ビデオ:最大1920×1080
三脚取付ねじ
1/4インチ
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
自動
画素数
200万画素
アズワン品番
64-0905-05
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
50°
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
7cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)
1.5
質量(g)
550
付属品
クイックシュー、本体ケース
色
ブラック
段数
4段
パイプ径(Φmm)
20
最大伸長(mm)
1225
縮長(mm)
380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。※脚のロック方法※・脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
仕様
■耐荷重:0.8kg■伸長:1130mm■縮長:285mm■パイプ径:15mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:1075mm■最低地上高:290mm■段数:8段■カラー:ブラック■伸縮段数:8段■収納時縮長:285mm■最大地上高:1075mm■最低地上高:290mm■重量:394g■耐荷重:800g以下■カメラ取付けネジ:一般的なUNC1/4インチネジ■材質:アルミ・真ちゅう■保証期間:初期不良のみ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。
ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。
78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。
本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。
C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。
HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。
カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。
XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。
Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。
直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容
製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス
色
ブラック
質量(g)
162
ケーブル長(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS
接続方式
USB-A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44
機能
収音範囲:最大1m
最大解像度
1080p/30fps~720p/60fps
保証期間
2年
視野角
対角(dFoV):78°
材質(レンズ)
ガラス
フォーカス
オートフォーカス
アズワン品番
64-3939-31
デジタルズーム
1.2×
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録画素数
3メガピクセル
内蔵マイク
ステレオ
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品
専用収納ビニールケース
材質
アルミ(フレーム部)
定芯桿
5/8inch
取扱説明書
(3.2MB)
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。
長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
材質
本体:ABS、スチール、アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
約1120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
台座:約172×30
対応機種
1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
支柱(mm)
約220
アーム長さ(mm)
約500(先端取付部含んだ場合約600mm)
アズワン品番
64-8858-76
耐荷重(g)
約300
特性
角度調節、高さ調節
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用支柱伸縮スタンドです。
伸縮する支柱にWEBカメラやGoProを設置して、お好みの高さに調節できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があり倒れにくいです。
材質
本体:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
約475
対応機種
1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126.5×126.5×210~315
アズワン品番
64-8858-74
耐荷重(g)
約300
特性
角度調節、高さ調節
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使用高さ(mm)
630~1710
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
309-9652
質量(g)
1348
ねじ径
5/8インチ
高さ調整範囲(mm)
630~1710
昇降幅(mm)
300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
立った状態で撮影ができるウェブカメラスタンドです。5段階に伸長でき、お好みの高さでご使用できます。コンパクトに折りたたみ可能なので、持ち運びや収納の際も便利です。動画・写真撮影、動画視聴、動画配信などの際に大変便利です。オンライン授業やダンス動画の撮影、ライブ配信などに最適です。ダイヤルを回すだけで簡単にカメラの取り外しができます。
仕様
■耐荷重:1.5kg■伸長:1600mm■縮長:495mm■パイプ径:25mm■最高地上高:1600mm■最低地上高:525mm■段数:5段
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
色
ブラック
質量(g)
カメラ:約150(ケーブルを含む)
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず)
有効画素数
約200万画素
インターフェース
USB2.0(タイプAオス)
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間
6ヵ月
動作温湿度範囲
温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子
1/3型 CMOSセンサー
動作表示灯
あり(撮影時に点灯)
フォーカス
オートフォーカス
撮影距離(cm)
5~無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.5
アズワン品番
64-7717-65
指向性
マイク:無指向性
記録画素数
動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角
対角76度
フレームレート
最大30FPS
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g)
62
材質
本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×23×122
最大伸長(mm)
180(脚部伸長3段階)
RoHS指令(10物質対応)
対応
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。ホルダーを外せば一般的なカメラも設置できます。(1/4インチネジ)。脚は5段階に伸縮でき、高さを調整できます。
仕様
■耐荷重:0.5kg■伸長:215mmホルダー除く■縮長:165mm■パイプ径:26mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:153mm■最低地上高:123mm■段数:5段■対応スマホサイズ:W56~85×D15mm以内
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)
1340
段数
4段
全高(mm)
1580、エレベーター下げ全高:1305
最大積載量(kg)
1.5
最低高さ(mm)
480
取付可能寸法(mm)
(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)
21
縮長(mm)
500
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。
テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。
スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
重さのある台座で安定感抜群のスタンドです。倒れる心配なくご使用いただけます。
高さ調整可能な卓上用カメラスタンド
仕様
●段数:無段階●伸長(mm):315●縮長(mm):210●重量(g):410●耐荷重:660g●材質:スチール●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:115×115×220
アズワン品番
65-2179-02
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー
100万画素CMOS
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
140
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×25×33(スタンド除く)
レンズ
F1.75f=2.5mm
消費電流(mA)
最大200
解像度
ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ
1/4インチ
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
手動
画素数
100万画素
アズワン品番
64-0905-04
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
150°
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
3cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷