- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- weller 半田ごて 1000のおすすめ人気ランキング
weller 半田ごて 1000のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新67件の「weller 半田ごて 1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半田ごて」、「鉛フリー対応 はんだこて」、「半田 Weller」などの商品も取り扱っております。
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。
電力(W)
40
セット内容
はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1
寸法(縦×横)(mm)
(台)100×70
縦(mm)
(はんだごて)210
ケーブル長(cm)
約140
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
消費電力(W)
65
制御温度(℃)
200~480
トラスコ品番
387-1452
セット内容
ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)
幅(mm)
115
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
98
奥行(mm)
146
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.5
電源コード(m)
1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
標準こて先
PX-60RT-B
ステーション外形寸法(mm)
115(W)×98(H)×146(D)
ステーション質量(kg)
約1.5(コード除く)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
ステーション出力
24V
こて部消費電力
60W(24V)
こて部リーク電圧
2mV未満
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)
こて部質量(g)
44(コード除く)
ヒーター容量(W)
60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)
205
消費電力(W)
20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番
351-4196
種別
ストレート
質量(g)
48
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
鉛フリーはんだ対応
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)
186
質量(g)
43
コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。
付属品
保護キャップ
質量(g)
60(保護キャップ・乾電池含まない)
最高温度(℃)
550
連続使用時間(分)
約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)
使用電池
アルカリ単3乾電池×4本
取扱説明書
(10.9MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)
210
消費電力(W)
90/15
仕様
強・標準の2段切換式
トラスコ品番
364-2305
質量(g)
65
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
560/390
標準こて先
TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)
210
消費電力(W)
70
付属品
こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番
305-9693
質量(g)
90
温度(℃)
250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
やすりで加工できる銅こて先
熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)
208(本体)
使用時間(時間)
約1.25/一回の充填
質量(g)
66(本体)
ガス充填量(mL)
14
熱出力
(半田ゴテ)約450℃。(ホットブロー)約650℃
作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)
205
質量(g)
60
電源(V)
AC100
標準こて先
PX-60RT-SB
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)
約600
使用時間(分)
約60(出力レバー中間時)
セット内容
本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)
260(キャップ装着時)
質量(g)
115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)
28
方式
ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガス
ガスライター用
ガス充填量(mL)
22
熱出力
(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書
(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。
温度(℃)
480
材質
66ナイロン、ステンレス、金属
全長(mm)
205
質量(g)
45
コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)
212(除キャップ)
消費電力
アルカリ乾電池:6V(6W)。ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)
トラスコ品番
284-5512
セット内容
FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ
質量(g)
76g(除電池)
電源
単3乾電池×4本(別売)
連続使用時間
アルカリ乾電池:約60分。ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。
単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。
充電式電池も使用可能で、経済的です。
前方についたLEDで作業を明るく照らします。
約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。
キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様
安全な2段階スイッチ
付属品
こて先(MSD-20HRT-B)
トラスコ品番
855-2654
セット内容
キャップ、こて先、こて先交換工具
全長(mm)
180
消費電力(W)
6
最高温度(℃)
アルカリ・ニッケル:400以上
連続使用時間(分)
アルカリ:40、ニッケル:65
使用電池
アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷